カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- Ideal-Tek
- omron(オムロン)(2)
- コガネイ(1)
- マキタ(1)
「dc07sa」の検索結果

DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥10,980税込¥12,0781本翌日出荷最大限の視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。形状曲・鋭幅(mm)12全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)14.5表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.09先端長(mm)30材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング先端幅(mm)0.1開口幅(mm)8
超精密ピンセットDCシリーズ ダイヤモンドコーティングピンセット IDシリーズ
Ideal-Tek¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷ワシ型タイプの先細。DCシリーズ(ダイヤモンドコーティングピンセット)。汚染物質なしの表面:コーティングはどんな金属汚染(ニッケル、クロム、鉄、コバルトなど)からも保護。微粒子(粉塵)が出ない。とても薄く(厚さ2ミクロン)、高い弾力性。非常に高い付着力と摩減抵抗(ピンセットの先端を保護)。電気伝導、ESDセーフコーティング(ほこりの付着、爆発危険の心配なし)種別超精密ピンセット ダイヤモンドコーティング ID-7 SA DC全長(mm)120アズワン品番61-4459-86