カテゴリ
- 作業工具(11)
絞り込み
ブランド
- Ideal-Tek
- BIGM(丸山製作所)(95)
- 工進(73)
- ミニター(59)
- KITO(キトー)(43)
- スバル(33)
- NEC(17)
- PISCO(ピスコ)(14)
- CKD(12)
- JAPANNEXT(11)
- メディアカバーマーケット(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- CIO(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- NSK(ナカニシ)(7)
- 東日興産(TN)(7)
- UNION(ユニオン)(6)
- アルス(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
「es5」の検索結果

精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細形
Ideal-Tek¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番206-9670全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)85刃形フルフラッシュ刃切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.2刃先(mm)12.5アズワン品番64-8506-71切断能力(Φmm)中硬線0.1~1.0
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細形
Ideal-Tek¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番206-9669全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)85刃形フラッシュ刃切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.6刃先(mm)12.5アズワン品番64-8506-70切断能力(Φmm)中硬線0.1~1.1
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細リリーブ形
Ideal-Tek¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細形
Ideal-Tek¥4,198~税込¥4,618~1丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細リリーブ形
Ideal-Tek¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番206-9671全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)81刃形セミフラッシュ刃切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.2刃先(mm)10.0アズワン品番64-8506-73切断能力(Φmm)中硬線0.1~1.0
タングステン精密ニッパ(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥34,980税込¥38,4781丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 タングステンカーバイド製の刃部硬度は81HRCで、硬い金属の切断に適しています。 独自の機構により刃先は完全な対称性を備えており、刃先が重なるのを防ぎ、精度の高い切断と工具の長寿命化を実現します。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。材質/仕上刃部:タングステンカーバイド、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細リリーブ形
Ideal-Tek¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円形
Ideal-Tek¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円形
Ideal-Tek¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番206-9655全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)82刃形セミフラッシュ刃切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.2切断能力(Φmm) 硬線0.03~0.6刃先(mm)10.0アズワン品番64-8506-61切断能力(Φmm)中硬線0.1~1.0
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円ラウンド形
Ideal-Tek¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。全長(mm)125材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)89切断能力(Φmm) 軟線0.4~2.5刃先(mm)14.0
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円ラウンド形
Ideal-Tek¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番206-9662全長(mm)125材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)89刃形セミフラッシュ刃切断能力(Φmm) 軟線0.5~3.0切断能力(Φmm) 硬線0.06~1.1刃先(mm)14.0アズワン品番64-8506-44切断能力(Φmm)中硬線0.4~2.5