カテゴリ

  • 作業工具(262)
    • ピンセット(238)
  • 科学研究・開発用品(18)
    • 実験研究用周辺用品(15)
  • 制御機器(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
先端形状
先端形状
先丸(2)
先端形状
先曲(33)
先端形状
先細(65)
先端形状
(11)
先端形状
(59)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • カーボンファイバー(5)
  • スチール(6)
  • ステンレス(71)
  • セラミック(4)
  • チタン(9)
  • 合金(5)
  • 樹脂(17)
全長(mm)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(11)
  • 50~60未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(4)
  • 100~120未満(47)
  • 120~140未満(103)
  • 140~160未満(24)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(2)
  • 300~350未満(2)
ブランド
  • Ideal-Tek
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ideal-tek」の検索結果

289件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDEAL-TEK カーボンピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK カーボンピンセットIdeal-Tek
6,998税込7,698
1本
当日出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。 ハンドル部は非磁性材です。 電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)125耐熱温度(℃)270表面抵抗値(Ω)102(樹脂部分)
カーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ) Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ)Ideal-Tek(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。
用途非磁性を求められる精密作業材質(先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス耐熱温度(℃)270℃
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
4,498税込4,948
1本
当日出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端がとても細いタイプ
全長(mm)140タイプ先端がとても細いタイプ
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
4,598税込5,058
1本
当日出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:平面的で丸みを持った先端
全長(mm)120タイプ平面的で丸みを持った先端
ESDピンセット(チップ交換タイプ) Ideal-TekESDピンセット(チップ交換タイプ)Ideal-Tek
5,698税込6,268
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
用途精密作業に。材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック全長(mm)130
交換用プラスチックチップ 交換チップ Ideal-Tek交換用プラスチックチップ 交換チップIdeal-Tek
1,698税込1,868
1組(2個)
当日出荷
交換用プラスチックチップです。 スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
材質/仕上カーボンファイバープラスチック
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
7,198税込7,918
1本
当日出荷から9日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:鷲型タイプの先細
全長(mm)115タイプ鷲型タイプの先細
ウェハー用ピンセット Ideal-Tekウェハー用ピンセットIdeal-Tek(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
全長(mm)130材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強耐熱温度(℃)260~300
プラスチックピンセット Ideal-TekプラスチックピンセットIdeal-Tek(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。 耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。
用途傷をつけずに保持する作業全長(mm)115
セラミックピンセット Ideal-TekセラミックピンセットIdeal-Tek(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。 金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
ESDプラスチック製ピンセット Ideal-TekESDプラスチック製ピンセットIdeal-Tek
599税込659
1本
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。
用途傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。材質プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
6,798税込7,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が一番細いタイプ
全長(mm)120タイプ先端が一番細いタイプ
超精密ピンセット ID-5 Ideal-Tek超精密ピンセット ID-5Ideal-Tek
7,498税込8,248
1本
当日出荷
先端が一番細いタイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
アズワン品番61-4460-87
精密カッティングピンセット 100mm Ideal-Tek精密カッティングピンセット 100mmIdeal-Tek
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
微細なケーブル等のカッティング作業に適しています。
材質ステンレス(AISI420)全長(mm)100先端幅(mm)4アズワン品番4-1604-01
プラスチックピンセット ID-710 Ideal-Tekプラスチックピンセット ID-710Ideal-Tek
1,898税込2,088
1本
当日出荷
SV (PVDF ポリビニリデン、フロウライド、カーボンファイバー)。高度な純正、導電性、ESD安全性、耐摩耗性。フッ素化水素酸、窒素酸、塩素酸、ハロゲンにも優れた耐性
アズワン品番61-4460-37
カーボンファイバーピンセット用交換チップ Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット用交換チップIdeal-Tek
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
特徴1ハンドル部は非磁性材。2チップはカーボン性、非磁性材。3硬く曲げに対する強さ、抵抗力を備えている。4伝導性、耐酸性、ESD安全性。5耐熱温度270℃での使用が可能。CF:270℃6電気抵抗値102ohm。7ポリマーとカーボンファイバーの混合物。8全タイプ全長130mm。9先端チップが交換可能です。
用途用途セラミックディバイス、SMD、ウェーハー等を操作するのに最適です。素材*ENGINEERING PLASTICS(CF)…PA66/CF30 polyamide 66 reinforced with 30 wt% carbon fibre
精密耐薬ピンセット 交換用チップ Ideal-Tek精密耐薬ピンセット 交換用チップIdeal-Tek
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。 接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。
付属品チップ1セット、ネジ3本材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/PVDF全長(mm)130タイプ(先端)4WFSVR.SA交換用チップ耐熱温度(℃)150アズワン品番2-8667-27
セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット Ideal-Tekセラミックチップ交換式 ステンレスピンセットIdeal-Tek
11,980税込13,178
1本
当日出荷
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。交換用チップはA2AMZをお求め願います。
形状直・細幅(mm)9全長(mm)140高さ(mm)13質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.3先端長(mm)35材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)2開口幅(mm)8
超精密ピンセットカッティング ID-15AGW Ideal-Tek超精密ピンセットカッティング ID-15AGWIdeal-Tek
22,980税込25,278
1本
当日出荷
超鋼チップ付き。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
種別超精密ピンセット カッティング材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)全長(mm)120硬度34HRCアズワン品番61-4459-36
ideal-tek フラットピンセット Ideal-Tekideal-tek フラットピンセットIdeal-Tek
5,298税込5,828
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 グリップに滑り止めスリットが付いており、握りやすくなっています。
材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金RoHS指令(10物質対応)対応
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が非常に細く面を取って丸く仕上げたタイプ
全長(mm)120タイプ先端が非常に細く面を取って丸く仕上たタイプ
超精密ピンセット Ideal-Tek超精密ピンセットIdeal-Tek
9,998税込10,998
1本
当日出荷
先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)硬度34HRC先端形状先曲
ESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型 Ideal-TekESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型Ideal-Tek
7,398税込8,138
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。 逆作用型です。
用途精密作業に。トラスコ品番207-0892幅(mm)10全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック質量(g)14適合チップA2ACF先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2.0アズワン品番64-8361-55
セラミックピンセット交換用チップ Ideal-Tekセラミックピンセット交換用チップIdeal-Tek(2件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1組ほか
当日出荷から4日以内出荷
セラミックピンセット用の交換用チップです。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。材質セラミック耐熱温度(℃)1000
高精密ハサミ Ideal-Tek高精密ハサミIdeal-Tek
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
極細刃で細かなものを精密にカットするのに最適な高精密ハサミです。スイスで製造された高品質な精密ハサミです。
用途布や繊維、紙などの精密さを必要とする細かな切断に。材質ステンレス(SUS420)
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)Ideal-Tek
5,298税込5,828
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9698幅(mm)10.0全長(mm)110材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)13先端直型極細タイプ先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10アズワン品番64-8380-49
ideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能) Ideal-Tekideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能)Ideal-Tek
7,298税込8,028
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、先端部の交換が可能です。 ハンドル部も非磁性です。 伝導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)130耐熱温度(℃)130チップ長さ(mm)40表面抵抗値(Ω)102(樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
IDEAL-TEK プローブ Ideal-TekIDEAL-TEK プローブIdeal-Tek
1,298税込1,428
1本
8日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のステンレス製フックです。
材質ステンレス全長(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応
ウェハー用ピンセット Ideal-Tekウェハー用ピンセットIdeal-Tek
9,398税込10,338
1本
当日出荷
先端交換可能(先端品番:ID-8WLCPT)。先端材質:カーボンで強化したPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。ハンドル部:非磁性ステンレス。非常に硬く、しなやかで強く、耐摩耗性に優れている。耐熱温度:260-300℃、変形しにくく、膨張しにくい材質。耐薬品性。ESDセーフ。表面抵抗値:10^5-10^6 ohm(オーム)。コンポーネントなどを扱うときの洗浄、薬品使用時、また電子部品の組み立てに最適。高温に強いため、はんだ付けにも適している。
仕様●全長:130mm●先端:A:28.0mm、B:20.0mm、C:3.0mm、D:5.0mm、E:7.0mmアズワン品番65-5605-44
カーボンファイバーピンセット 先端交換可能 ID-7C Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット 先端交換可能 ID-7CIdeal-Tek
7,498税込8,248
1本
当日出荷
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CP (消す)。PEEK/CF ポリエーテルエーテルケトンを30wt%のカーボンファイバーで補強。硬く、曲がらず、高伸張性、曲げに対する強さ。抵抗力に備えている。高温(260℃~300℃)での使用可能。優れた安全性がある。熱に対する膨張係数は低い。化学薬品及び強力な媒体物に優れた抵抗力を持ち、熱による劣化に体制がある。ESD安全性。洗浄・化学薬品取り扱い、高温での部品組み立て時に使用
種別先端チップ交換型アズワン品番61-4460-74
カーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ) Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ)Ideal-Tek
5,398税込5,938
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐腐食性・耐酸性に優れ、先端が導電性カーボンフィバーチップのピンセットです。先端チップは交換することが出来ます。
用途デバイス・SMD用
超精密ピンセット ID-5A Ideal-Tek超精密ピンセット ID-5AIdeal-Tek
6,798税込7,478
1本
当日出荷
極細、20°角度をつけたタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
種別ID-5A SA材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)全長(mm)115硬度34HRCアズワン品番61-4460-90
超精密ピンセット ID-AA SA Ideal-Tek超精密ピンセット ID-AA SAIdeal-Tek
4,198税込4,618
1本
当日出荷
一般型ストレートタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
アズワン品番61-4462-24
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)Ideal-Tek
4,998税込5,498
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9699幅(mm)10.0全長(mm)120材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)14先端先曲タイプ先端厚さ(mm)0.09先端幅(mm)0.16アズワン品番64-8387-71
超精密ピンセット ID-65A Ideal-Tek超精密ピンセット ID-65AIdeal-Tek
6,498税込7,148
1本
当日出荷
800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性
種別ID-65A NC材質NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金)全長(mm)140アズワン品番61-4459-96
耐酸耐磁ウェハーピンセット Ideal-Tek耐酸耐磁ウェハーピンセットIdeal-Tek
4,998税込5,498
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。ウェハーの取り扱いに最適なピンセットです。
用途ウェハーや薄く壊れやすいもののピックや配置に。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)タイプウエハー用
超精密ピンセットカッティング ID-15AGW Ideal-Tek超精密ピンセットカッティング ID-15AGWIdeal-Tek
12,980税込14,278
1本
欠品中
一般型カッティングピンセット。腐食に弱い。協力で固いものを扱う際に効果的
種別超精密ピンセット カッティング材質C(カーボンスチール)全長(mm)120硬度57HRCアズワン品番61-4459-69
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
4,698税込5,168
1本
当日出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:強くストレートな先端
材質ステンレス全長(mm)120タイプ強くストレートな先端
超精密ピンセット カッティング Ideal-Tek超精密ピンセット カッティングIdeal-Tek
12,980税込14,278
1本
当日出荷
No.15AGWの細身タイプ。腐食に弱い。協力で固いものを扱う際に効果的
アズワン品番61-4459-68
超精密ピンセット ID-5U Ideal-Tek超精密ピンセット ID-5UIdeal-Tek
9,598税込10,558
1本
当日出荷
ID-5UF. Sより極細タイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
種別ID-5UUF. S材質S(ハイカーボンステンレス鋼)全長(mm)110硬度53~54HRCアズワン品番61-4462-25