カテゴリ

  • 作業工具(73)
    • ピンセット(50)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • 実験研究用周辺用品(2)
絞り込み
先端形状
先端形状
先丸(2)
先端形状
先曲(11)
先端形状
先細(12)
先端形状
(7)
先端形状
(9)
材質
  • アルミ(1)
  • カーボンファイバー(3)
  • スチール(1)
  • ステンレス(18)
  • セラミック(2)
  • チタン(1)
  • 樹脂(7)
全長(mm)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(12)
  • 120~140未満(37)
  • 140~160未満(6)
ブランド
  • Ideal-Tek
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)

「ideal-tek」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDEAL-TEK カーボンピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK カーボンピンセットIdeal-Tek
6,998税込7,698
1本
当日出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。 ハンドル部は非磁性材です。 電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)125耐熱温度(℃)270表面抵抗値(Ω)102(樹脂部分)
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
4,498税込4,948
1本
当日出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端がとても細いタイプ
全長(mm)140タイプ先端がとても細いタイプ
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
4,598税込5,058
1本
当日出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:平面的で丸みを持った先端
全長(mm)120タイプ平面的で丸みを持った先端
カーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ) Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ)Ideal-Tek(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。
用途非磁性を求められる精密作業材質(先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス耐熱温度(℃)270℃
ESDピンセット(チップ交換タイプ) Ideal-TekESDピンセット(チップ交換タイプ)Ideal-Tek
5,698税込6,268
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
用途精密作業に。材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック全長(mm)130
交換用プラスチックチップ 交換チップ Ideal-Tek交換用プラスチックチップ 交換チップIdeal-Tek
1,698税込1,868
1組(2個)
当日出荷
交換用プラスチックチップです。 スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
材質/仕上カーボンファイバープラスチック
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
7,198税込7,918
1本
当日出荷から9日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:鷲型タイプの先細
全長(mm)115タイプ鷲型タイプの先細
ウェハー用ピンセット Ideal-Tekウェハー用ピンセットIdeal-Tek(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
全長(mm)130材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強耐熱温度(℃)260~300
プラスチックピンセット Ideal-TekプラスチックピンセットIdeal-Tek(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。 耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。
用途傷をつけずに保持する作業全長(mm)115
ideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能) Ideal-Tekideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能)Ideal-Tek
7,298税込8,028
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、先端部の交換が可能です。 ハンドル部も非磁性です。 伝導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)130耐熱温度(℃)130チップ長さ(mm)40表面抵抗値(Ω)102(樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
ESDプラスチック製ピンセット Ideal-TekESDプラスチック製ピンセットIdeal-Tek
599税込659
1本
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。
用途傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。材質プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
6,798税込7,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が一番細いタイプ
全長(mm)120タイプ先端が一番細いタイプ
カーボンファイバーピンセット用交換チップ Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット用交換チップIdeal-Tek
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
特徴1ハンドル部は非磁性材。2チップはカーボン性、非磁性材。3硬く曲げに対する強さ、抵抗力を備えている。4伝導性、耐酸性、ESD安全性。5耐熱温度270℃での使用が可能。CF:270℃6電気抵抗値102ohm。7ポリマーとカーボンファイバーの混合物。8全タイプ全長130mm。9先端チップが交換可能です。
用途用途セラミックディバイス、SMD、ウェーハー等を操作するのに最適です。素材*ENGINEERING PLASTICS(CF)…PA66/CF30 polyamide 66 reinforced with 30 wt% carbon fibre
ウエハー用フラットピンセット Ideal-Tekウエハー用フラットピンセットIdeal-Tek
6,398税込7,038
1個
当日出荷から7日以内出荷
デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすい物の取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでつや消し。サイズが豊富なので、必要に応じて選択できます。非磁性、耐酸性。
ideal-tek フラットピンセット Ideal-Tekideal-tek フラットピンセットIdeal-Tek
5,298税込5,828
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 グリップに滑り止めスリットが付いており、握りやすくなっています。
材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金RoHS指令(10物質対応)対応
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が非常に細く面を取って丸く仕上げたタイプ
全長(mm)120タイプ先端が非常に細く面を取って丸く仕上たタイプ
セラミックピンセット交換用チップ Ideal-Tekセラミックピンセット交換用チップIdeal-Tek(2件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1組
当日出荷から4日以内出荷
セラミックピンセット用の交換用チップです。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。材質セラミック耐熱温度(℃)1000
高精密ハサミ Ideal-Tek高精密ハサミIdeal-Tek
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
極細刃で細かなものを精密にカットするのに最適な高精密ハサミです。スイスで製造された高品質な精密ハサミです。
用途布や繊維、紙などの精密さを必要とする細かな切断に。材質ステンレス(SUS420)
ESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型 Ideal-TekESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型Ideal-Tek
7,398税込8,138
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。 逆作用型です。
用途精密作業に。トラスコ品番207-0892幅(mm)10全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック質量(g)14適合チップA2ACF先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2.0アズワン品番64-8361-55
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)Ideal-Tek
5,298税込5,828
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9698幅(mm)10.0全長(mm)110材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)13先端直型極細タイプ先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10アズワン品番64-8380-49
耐酸耐磁部品位置決めピンセット Ideal-Tek耐酸耐磁部品位置決めピンセットIdeal-Tek
4,198税込4,618
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。円筒形の部品の組付けに最適なピンセットです。
用途Φ2.5~5.0mmまでの円筒状部品のピックや配置に。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)幅(mm)11.0全長(mm)145
フラットピンセット Ideal-TekフラットピンセットIdeal-Tek
6,998税込7,698
1本
当日出荷
耐酸耐磁ウェハーピンセット Ideal-Tek耐酸耐磁ウェハーピンセットIdeal-Tek
4,998税込5,498
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。ウェハーの取り扱いに最適なピンセットです。
用途ウェハーや薄く壊れやすいもののピックや配置に。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)タイプウエハー用
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
4,698税込5,168
1本
当日出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:強くストレートな先端
材質ステンレス全長(mm)120タイプ強くストレートな先端
カーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ) Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ)Ideal-Tek
5,398税込5,938
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐腐食性・耐酸性に優れ、先端が導電性カーボンフィバーチップのピンセットです。先端チップは交換することが出来ます。
用途デバイス・SMD用
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)Ideal-Tek
4,298税込4,728
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
ジルコニア・セラミックピンセット交換チップ Ideal-Tekジルコニア・セラミックピンセット交換チップIdeal-Tek
8,898税込9,788
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐酸耐磁精密ロングピンセット(非磁性タイプ) ロングタイプ Ideal-Tek耐酸耐磁精密ロングピンセット(非磁性タイプ) ロングタイプIdeal-Tek
4,198税込4,618
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密な先端部分と細長い本体は、届きにくく狭い箇所での精密な作業に貢献します。
用途届きにくく狭い箇所の精密作業に。トラスコ品番206-9700幅(mm)8.0全長(mm)140材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)13先端直型先細タイプ先端厚さ(mm)0.09先端幅(mm)0.12アズワン品番64-8697-35
精密ステンレスカッティングピンセット Ideal-Tek精密ステンレスカッティングピンセットIdeal-Tek
8,198税込9,018
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質なカッティングピンセットです。先端が角度付きで狭い作業領域での高精度な切断に最適です。軟質銅線(最大0.15mm)の切断やラッカー塗装の除去に適しています。
用途銅、金、銀、磁気ワイヤー、ひげゼンマイなどの切断に。トラスコ品番250-8317材質ステンレス(SUS420)幅(mm)10全長(mm)100先端先曲カッティングタイプ先端厚さ(mm)1.35先端幅(mm)4.3
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)Ideal-Tek
4,998税込5,498
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9699幅(mm)10.0全長(mm)120材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)14先端先曲タイプ先端厚さ(mm)0.09先端幅(mm)0.16アズワン品番64-8387-71
交換用セラミックチップ 交換チップ Ideal-Tek交換用セラミックチップ 交換チップIdeal-Tek
6,998税込7,698
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
交換用セラミックチップです。
材質/仕上ESDジルコニアセラミック
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)Ideal-Tek
4,298税込4,728
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9695幅(mm)10.0全長(mm)120材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)15先端先平細型タイプ・ハンドルギザ付先端厚さ(mm)0.15先端幅(mm)7.00アズワン品番64-8369-84
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)Ideal-Tek
4,298税込4,728
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。幅(mm)10.0全長(mm)120材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)15
プラスチックピンセット Ideal-TekプラスチックピンセットIdeal-Tek(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から9日以内出荷
先端部分までぴったり合う精密成型品です。 ピンセットの腰はソフトで強く力を加えても、先端は開かず、試料を傷つけないように保持できます。 黒色はカーボンファイバー製で耐熱温度270℃、白色はガラス入デルリン製で耐熱温度175℃です。 いずれも耐酸性・非磁性・非吸水性に優れ、ほとんどの酸および溶剤に耐えます。
ESD PEEK樹脂プローブ Ideal-TekESD PEEK樹脂プローブIdeal-Tek(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ESD対策仕様のプローブで磁気の嫌う精密機器への作業に最適です。プローブは耐摩耗性があり、柔らかいチップはデリケートな表面を傷つけません。
用途鉛フリーはんだ付け、組立作業用位置決め補助、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。材質PEEK樹脂
タングステン精密ニッパ(静電気対策タイプ) Ideal-Tekタングステン精密ニッパ(静電気対策タイプ)Ideal-Tek
34,980税込38,478
1丁
当日出荷から翌々日出荷
静電気帯電防止(ESD)仕様です。 タングステンカーバイド製の刃部硬度は81HRCで、硬い金属の切断に適しています。 独自の機構により刃先は完全な対称性を備えており、刃先が重なるのを防ぎ、精度の高い切断と工具の長寿命化を実現します。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
材質/仕上刃部:タングステンカーバイド、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
セラミックピンセット Ideal-TekセラミックピンセットIdeal-Tek(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。 金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)Ideal-Tek
4,698税込5,168
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9691幅(mm)10.0全長(mm)120材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)15先端先尖タイプ先端厚さ(mm)0.05先端幅(mm)0.15アズワン品番64-8363-56
バキュームピックアップペン Ideal-TekバキュームピックアップペンIdeal-Tek
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ESD仕様で安全に部品をピックアップすることができます。ペンサイズの電源不要な真空ピックアップで持ち運びに便利です。
用途小型部品の吸着、配置に。トラスコ品番251-4662セット内容バキューム本体、ストレートノズル、45°先曲ノズル各1、パッド3種類(4、6、9mm)材質本体:ステンレス(SUS304)、ノズル:アルミニウム、パッド:シリカゲル本体寸法(mm)Φ15×178パッド寸法(mm)4、6、9
耐酸耐磁精密ピンセット(組セット/非磁性タイプ) セット品 Ideal-Tek耐酸耐磁精密ピンセット(組セット/非磁性タイプ) セット品Ideal-Tek
31,980税込35,178
1セット(5本)
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセット(組セット)です。
用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9731セット内容00-SA-0-IT、2A-SA-0-IT、3C-SA-0-IT、5-SA-0-IT、7-SA-0-IT、ケース材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)165アズワン品番64-8573-40