カテゴリ

  • 作業工具(21)
絞り込み
ブランド
  • Ideal-Tek
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(314)
  • ホーザン(45)
  • StarTech.com(36)
  • RS PRO(30)
  • SPARKFUN(12)
  • HORIBA(堀場製作所)(8)
  • THULE(8)
  • SLOKY(スローキー)(8)
  • セキスイ(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • Wera(6)
  • XP POWER(6)
  • Alpha Wire(6)
  • CKD(5)
  • EATON(イートン)(5)
  • コンサス(5)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(5)
  • SMC(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「it-5」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用プラスチックチップ 交換チップ Ideal-Tek

    交換用プラスチックチップ 交換チップ

    Ideal-Tek
    ¥1,798税込¥1,978
    1組(2個)
    当日出荷
    交換用プラスチックチップです。 スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
    材質/仕上カーボンファイバープラスチック
  • カーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ) Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ)

    Ideal-Tek
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷
    耐腐食性・耐酸性に優れ、先端が導電性カーボンフィバーチップのピンセットです。先端チップは交換することが出来ます。
    用途デバイス・SMD用
  • 耐酸耐磁ウェハーピンセット Ideal-Tek

    耐酸耐磁ウェハーピンセット

    Ideal-Tek
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。ウェハーの取り扱いに最適なピンセットです。
    用途ウェハーや薄く壊れやすいもののピックや配置に。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)タイプウエハー用
  • 耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek

    耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)

    Ideal-Tek
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    欠品中
    スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
    用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9698幅(mm)10.0全長(mm)110材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)13先端直型極細タイプ先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10アズワン品番64-8380-49
  • ESDピンセット(チップ交換タイプ) Ideal-Tek

    ESDピンセット(チップ交換タイプ)

    Ideal-Tek
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
    用途精密作業に。全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック
  • 耐酸耐磁精密ピンセット(組セット/非磁性タイプ) セット品 Ideal-Tek

    耐酸耐磁精密ピンセット(組セット/非磁性タイプ) セット品

    Ideal-Tek
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(5本)
    当日出荷
    スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセット(組セット)です。
    用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9731セット内容00-SA-0-IT、2A-SA-0-IT、3C-SA-0-IT、5-SA-0-IT、7-SA-0-IT、ケース材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)165アズワン品番64-8573-40
  • IDEAL-TEK NC 超合金ピンセット Ideal-Tek

    IDEAL-TEK NC 超合金ピンセット

    Ideal-Tek
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ニッケル・クロム・モリブデンの超合金で非磁性ステンレスよりも硬度が高い。800度まで耐えられる耐久力。 。完全非磁性。ほとんどの化学薬品や塩酸に対して、すばらしい耐蝕性。電子業界・時計業界・研究所・医学界で利用。
    全長(mm)120硬度HV:260先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.15
  • 逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    平らな部品をしっかりと保持する用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。
    材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)15
  • 耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット Ideal-Tek

    耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット

    Ideal-Tek
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(5本)
    当日出荷
    SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに最適です。スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。人間工学に基づいたデザインで使いやすいです。
    用途SMDチップ部品の位置決めや取り扱いにトラスコ品番362-2874セット内容SM103-SA-1-IT、SM107-SA-1-IT、SM108-SA-1-IT、SM111-SA-1-IT、SM115-SA-1-IT材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)
  • ミニステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    ミニステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
    材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)4
  • DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌日出荷
    最大限の視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。
    形状曲・鋭幅(mm)10表面処理サンドブラスト加工材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング開口幅(mm)8
  • チタン製高精度ピンセット Ideal-Tek

    チタン製高精度ピンセット

    Ideal-Tek
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
    材質純チタン(グレード1)表面処理サンドブラスト加工連続使用温度(℃)350開口幅(mm)8
  • エポキシコーティングESDステンレスピンセット Ideal-Tek

    エポキシコーティングESDステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    翌日出荷
    非磁性(80%)、耐酸性に優れています。エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。
    材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工コーティングエポキシ開口幅(mm)8
  • 逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    翌日出荷
    平らな部品をしっかりと保持する用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。先端の特殊な形状により毛細管現象が抑制され、ピンセットの先端に沿って液体が上向きに流れるのを防ぎます。
    材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)9.5全長(mm)105高さ(mm)12質量(g)11表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.14先端長(mm)30先端幅(mm)0.17開口幅(mm)17
  • ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    ステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。小さな部品をしっかり保持します。
    材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11質量(g)14表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.08先端長(mm)33先端幅(mm)0.12開口幅(mm)8
  • チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek

    チップ交換式 ESDステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    翌日出荷
    小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
    幅(mm)10全長(mm)130表面処理サンドブラスト加工材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)開口幅(mm)10
  • DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌日出荷
    視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。
    形状直・鋭幅(mm)10高さ(mm)11表面処理サンドブラスト加工材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング開口幅(mm)8
  • 逆作用ステンレスピンセット Ideal-Tek

    逆作用ステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。平らな部品又は小さな部品をしっかりと保持しながら最大限の視認性を確保する必要がある用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。
    セット内容【5本組セット】(2AX.SA.1)直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.12mm)×1本、(3X.SA.1)直・鋭(先端幅0.18mm、全長120mm、厚さ0.10mm)×1本、(5X.SA.1)直・鋭(先端幅0.10mm、全長110mm、厚さ0.10mm)×1本、(5AX.SA.1)直・鋭(先端幅0.20mm、全長115mm、厚さ0.11mm)×1本、(7X.SA.1)曲・鋭(先端幅0.23mm、全長115mm、厚さ0.18mm)×1本材質ステンレス(SUS316L)質量(g)65表面処理サンドブラスト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16
  • ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    ステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.15mm、全長:120mm、厚み0.10mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長:120mm、厚み0.10mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長:110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。
    セット内容【5本組セット】(1.SA.0)直・鋭(先端幅0.15mm、全長:120mm、厚さ0.10mm)×1本、(2A.SA.0)直・平(先端幅1.90mm、全長:120mm、厚さ0.10mm)×1本、(3C.SA.0)直・鋭(先端幅0.18mm、全長:110mm、厚さ0.12mm)×1本、(5.SA.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚さ0.06mm)×1本、(7.SA.0)曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚さ0.09mm)×1本材質ステンレス(SUS316L)質量(g)69表面処理サンドブラスト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16
  • チタン製高精度ピンセット Ideal-Tek

    チタン製高精度ピンセット

    Ideal-Tek
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    欠品中
    耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。5本組。セット内容:直・細(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.30mm、全長110mm、厚み0.18mm)×1本、直・鋭(先端幅0.15mm、全長110mm、厚み0.15mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.32mm、全長120mm、厚み0.18mm)×1本、直・鋭(先端幅0.20mm、全長120mm、厚み0.14mm)×1本。
    セット内容【5本組セット】(2A.TA.0)直・細(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.12mm)×1本、(3C.TA.0)直・鋭(先端幅0.30mm、全長110mm、厚さ0.18mm)×1本、(5.TA.0)直・鋭(先端幅0.15mm、全長110mm、厚さ0.15mm)×1本、(7.TA.0)曲・鋭(先端幅0.32mm、全長120mm、厚さ0.18mm)×1本、(1.TA.0)直・鋭(先端幅0.20mm、全長120mm、厚さ0.14mm)×1本材質純チタン(グレード1)質量(g)38表面処理サンドブラスト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16連続使用温度(℃)350
  • NC製高精度ピンセット Ideal-Tek

    NC製高精度ピンセット

    Ideal-Tek
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    翌日出荷
    非磁性(100%)です。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。
    セット内容【5本組セット】(1.NC.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚さ0.11mm)×1本、(2A.NC.0)直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.11mm)×1本、(3C.NC.0)直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚さ0.12mm)×1本、(5.NC.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚さ0.06mm)×1本、(7.NC.0)曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚さ0.09mm)×1本材質超合金(ニッケルクロムモリブデン)質量(g)69表面処理サンドブラスト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16連続使用温度(℃)600
その他作業工具カテゴリ