カテゴリ
- 作業工具(10)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- Ideal-Tek
- モノタロウ(4)
- SMC(171)
- ホンダ(163)
- pure walker (ピュアウォーカー)(30)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(22)
- オルファ(14)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 大黒工業(6)
- アマノ[事務用品/清掃用品](5)
- メディアカバーマーケット(5)
- テラモト(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- マルシン(マルシン工業)(3)
- I-VALUE(3)
- ローバル(2)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2)
- SCHMERSAL(2)
- Signal Construct(2)
- Fishiman(フィッシュマン)(2)
- ブランドをもっと見る
「mz al」の検索結果

セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット
Ideal-Tek¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。交換用チップはA74MZをお求め願います。形状直・鋭幅(mm)9全長(mm)140高さ(mm)14質量(g)18表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5先端長(mm)40材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)1開口幅(mm)8
セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット
Ideal-Tek¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。交換用チップはA73MZをお求め願います。形状直・鋭幅(mm)9全長(mm)140高さ(mm)16質量(g)16表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5先端長(mm)35材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)0.3開口幅(mm)8
セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット
Ideal-Tek¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。交換用チップはA72MZをお求め願います。形状直・鋭幅(mm)9全長(mm)135高さ(mm)16質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.25最高使用温度(℃)1400先端長(mm)30材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)0.3開口幅(mm)8
セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット
Ideal-Tek¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。交換用チップはA7MZをお求め願います。形状直・鋭幅(mm)11全長(mm)135高さ(mm)15質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.45先端長(mm)29材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)0.7開口幅(mm)8
セラミックピンセット
Ideal-Tek(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。 金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
セラミックピンセット交換用チップ
Ideal-Tek(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1組当日出荷セラミックピンセット用の交換用チップです。用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。材質セラミック耐熱温度(℃)1000
セラミックチップ交換式 ステンレスピンセット
Ideal-Tek¥11,980税込¥13,1781本当日出荷小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。交換用チップはA2AMZをお求め願います。形状直・細幅(mm)9全長(mm)140高さ(mm)13質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.3先端長(mm)35材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)2開口幅(mm)8
替チップ
Ideal-Tek¥7,798税込¥8,5781組8日以内出荷セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。用途2AMZ.SA.0.IT用替チップ材質セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)形状直・細幅(mm)6.8全長(mm)50高さ(mm)3.2質量(g)1先端厚さ(mm)0.3先端長(mm)35先端幅(mm)2