カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
- Ideal-Tek
- オーム電機(2,765)
- オーム電機[配線パーツ](108)
- VISATON(8)
- SPARKFUN(27)
- Telegartner(3)
- ARCOL(OHMITE)(1,096)
- Lohmann & Rauscher GmbH(27)
- RADIALL(5)
- ROHM(383)
- RS PRO(11)
- VISHAY(8)
- コスモ・テック(15)
- チェーンストリーム(7)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(241)
- フルーク(FLUKE)(20)
- 日本エレパーツ(4)
- 日本ファインケム(6)
- ブランドをもっと見る
「ohm」の検索結果

カーボンファイバーピンセット用交換チップ
Ideal-Tek¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から8日以内出荷特徴。1ハンドル部は非磁性材。2チップはカーボン性、非磁性材。3硬く曲げに対する強さ、抵抗力を備えている。4伝導性、耐酸性、ESD安全性。5耐熱温度270℃での使用が可能。CF:270℃。6電気抵抗値102ohm。7ポリマーとカーボンファイバーの混合物。8全タイプ全長130mm。9先端チップが交換可能です。用途用途。セラミックディバイス、SMD、ウェーハー等を操作す。るのに最適です。素材。*ENGINEERING PLASTICS(CF)…。PA66/CF30 polyamide 66 reinforced with 30 wt% carbon fibre
ウェハー用ピンセット
Ideal-Tek¥9,398税込¥10,3381本当日出荷先端交換可能(先端品番:ID-8WLCPT)。先端材質:カーボンで強化したPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。ハンドル部:非磁性ステンレス。非常に硬く、しなやかで強く、耐摩耗性に優れている。耐熱温度:260-300℃、変形しにくく、膨張しにくい材質。耐薬品性。ESDセーフ。表面抵抗値:10^5-10^6 ohm(オーム)。コンポーネントなどを扱うときの洗浄、薬品使用時、また電子部品の組み立てに最適。高温に強いため、はんだ付けにも適している。仕様●全長:130mm●先端:A:28.0mm、B:20.0mm、C:3.0mm、D:5.0mm、E:7.0mmアズワン品番65-5605-44
超精密ピンセットカッティング ID-15AGW
Ideal-Tek¥17,980税込¥19,7781本当日出荷No.15AGWのESDタイプ。腐食に弱い。強力で固いものを扱う際に効果的種別超精密ピンセット カッティング材質C(カーボンスチール)全長(mm)120硬度57HRC表面抵抗(グリップ部)10^8-10^9ohmアズワン品番61-4459-52
超精密ピンセット ID-3
Ideal-Tek¥6,698税込¥7,3681本6日以内出荷ESDエポキシーピンセット。非磁性。ESDエポキシーグリップ種別ID-3 SANE全長(mm)120抵抗値10^5-10^6Ohmアズワン品番61-4462-29
超精密ピンセット ID-7
Ideal-Tek¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷ESDエポキシーピンセット。非磁性。ESDエポキシーグリップ種別ID-7 SANE全長(mm)115抵抗値10^5-10^6Ohmアズワン品番61-4462-32
超精密ピンセット ID-SS
Ideal-Tek¥6,298税込¥6,9281本6日以内出荷ESDエポキシーピンセット。非磁性。ESDエポキシーグリップ種別ID-SS SANE全長(mm)140抵抗値10^5-10^6Ohmアズワン品番61-4462-33