カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- Ideal-Tek
- アズワン(4)
- Rubis(4)
- TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rubis k35a」の検索結果
特価

ideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能)
Ideal-Tek¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から8日以内出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、先端部の交換が可能です。 ハンドル部も非磁性です。 伝導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)130耐熱温度(℃)130チップ長さ(mm)40表面抵抗値(Ω)102(樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応