カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
- Ideal-Tek
- SMC(16)
- 京セラ(12)
- ぺんてる(アストラム)(11)
- 廣杉計器(9)
- ARCOL(OHMITE)(7)
- コクヨ(6)
- 日本ジョイント(6)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- XP POWER(4)
- 岩崎電気(3)
- エレコム(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- 三菱ふそう(3)
- ハウス食品(3)
- ジョインテックス(3)
- 藤井高圧(3)
- カネテック(2)
- サカエ(2)
- ブランドをもっと見る
「wfc」の検索結果
特価

替チップ
Ideal-Tek¥2,298税込¥2,5281組翌日出荷カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。用途4WFCPR@.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・特殊幅(mm)12全長(mm)40高さ(mm)10質量(g)2先端厚さ(mm)10先端幅(mm)12
ウェハー用ピンセット
Ideal-Tek(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強全長(mm)130耐熱温度(℃)260~300
替チップ
Ideal-Tek¥2,298税込¥2,5281組翌日出荷カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。用途2WFCPR@.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・特殊幅(mm)6.7全長(mm)40高さ(mm)10質量(g)1.5先端厚さ(mm)0.7先端幅(mm)6.6
チップ交換式 ESDステンレスピンセット
Ideal-Tek¥6,198税込¥6,8181本翌日出荷WAFER用です。50mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)130高さ(mm)18質量(g)18奥行(mm)10.5表面処理サンドブラスト加工先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)6.6開口幅(mm)8