カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星
- 倉茂電工(23)
- 富士電線工業(7)
- BELDEN(7)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- 長岡特殊電線(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 伸興電線(2)
- オーナンバ(2)
- 大電(2)
- 三沢電線(2)
- 日合通信電線(2)
- 因幡電機製作所(2)
- 沖電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- タツタ電線(1)
- JAPPY(1)
- カワイ電線(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「0.5sq 3c」の検索結果
特価

600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)
三ツ星¥23,980税込¥26,3781巻6日以内出荷から9日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。規格/略称VCTFシース色灰全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2材質(シース)軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)