カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星
  • BELDEN(6)
  • JAPPY(1)
  • オーナンバ(2)
  • カメダデンキ(1)
  • カワイ電線(1)
  • タツタ電線(1)
  • 三沢電線(2)
  • 伸興電線(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 倉茂電工(18)
  • 大電(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • 富士電線工業(6)
  • 日合通信電線(4)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • 沖電線(1)
  • 長岡特殊電線(4)
  • 阪神電線(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.5sq 4c」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)

    三ツ星
    ¥27,980税込¥30,778
    1巻
    6日以内出荷から9日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
    用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。規格/略称VCTFシース色灰全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2材質(シース)軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
電線/ケーブルカテゴリ