カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星
- 倉茂電工(8)
- 未来工業(6)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
- KTC(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- 大電(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 冨士電線(東京)(3)
- 冨士電線(四国)(3)
- 富士電線工業(2)
- 行田電線(2)
- カワイ電線(2)
- 日本フラッシュ(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- タツタ電線(1)
- JAPPY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「22sq 3c」の検索結果

600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~特価1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥69,980~税込¥76,978~1本当日出荷から12日以内出荷被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星¥53,980~税込¥59,378~1巻(10m)ほか7日以内出荷特殊天然ゴムシースを採用し従来天然ゴムよりも耐候性に優れています。EPゴムを絶縁体に使用しており、細く、軽く、柔軟性に優れています適合規格電気用品安全法適用定格電圧(V)600材質(シース)天然ゴム混合物材質(絶縁体)EPゴムシース色黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000規格/略称2CT