カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • JAPPY(2)
  • Showa(3)
  • オーナンバ(5)
  • カワイ電線(4)
  • スリーハイ(4)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • マリンテック(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 倉茂電工(9)
  • 品川電線(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 富士電線工業(6)
  • 山里産業(ヤマリ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.5sq vct」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
  • スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星

    スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

    三ツ星(7件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻(100m)
    当日出荷
    被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
  • 多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル 三ツ星

    多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル

    三ツ星
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(5m)ほか
    4日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    柔軟ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
5.5sq 端子特集