カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • VCT(4)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(4)
  • 1.25(5)
  • 2(4)
  • 3.5(3)
  • 5.5(3)
  • 8(2)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
長さ(m)
  • 5(3)
  • 10(4)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 30(4)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 50(3)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(3)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(4)
  • 1.5(5)
  • 1.8(4)
  • 2.5(3)
  • 2.7(3)
  • 2.8(1)
  • 3.1(4)
  • 3.2(1)
  • 3.4(3)
  • 3.5(1)
  • 3.7(2)
  • 4.1(2)
  • 4.2(1)
  • 4.9(1)
  • 5.1(2)
  • 10.2(1)
  • 11.6(1)
  • 12.7(1)
  • 15.2(1)
  • 19.2(1)
シース色
  • シース色(2)
ブランド
  • 三ツ星
  • モノタロウ(1)
  • 富士電線工業(10)
  • 倉茂電工(29)
  • 阪神電線(6)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(27)
  • ELPA(19)
  • MCO(15)
  • 伸興電線(6)
  • カワイ電線(3)
  • アイビッグ(674)
  • ダイヤトレンド(215)
  • 日本モレックス(molex)(68)
  • WPH(56)
  • RS PRO(48)
  • オジデン(大阪自動電機)(38)
  • ストア・エキスプレス(34)
  • 千代田通商(31)
  • パイロット(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6芯」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(30件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
    用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
  • 自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星

    自己支持型ビニルキャブタイヤ

    三ツ星(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
    用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)112/0.12導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.1導体公称断面積(mm2)1.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
  • 柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    柔軟ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    94,980税込104,478
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル 三ツ星

    多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル

    三ツ星
    4,798税込5,278
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色RoHS指令(10物質対応)対応
6極6芯特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT
  • おすすめ人気ランキング
  • 6極6芯