カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 汎用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
芯数(C)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 7.5(1)
  • 9.3(1)
  • 11.2(1)
  • 13.1(1)
  • 14.6(1)
  • 15.1(1)
  • 16.4(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
ブランド
  • 三ツ星
  • 行田電線(4)
  • イワブチ(5)
  • 東神電気(4)
  • KHD(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 富士電線工業(3)
  • ニチフ(1)
  • 共立電機(1)
  • 湯浅化成(1)
  • SMC(443)
  • RS PRO(54)
  • 東芝キヤリア(28)
  • サンワサプライ(25)
  • Advantech(アドバンテック)(20)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • ADVANTEC(7)
  • StarTech.com(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv線」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星

    自己支持型ビニルキャブタイヤ

    三ツ星(3件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
    用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。導体公称断面積(mm2)1.25種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)112/0.12導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
関連キーワード
dv線特集