絞り込み
ブランド
- 三ツ星
- モノタロウ(68)
- 富士電線工業(76)
- エレコム(914)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(40)
- タカチ電機工業(41)
- 愛知電線(9)
- TRUSCO(116)
- オーム電機[配線パーツ](38)
- フジクラ・ダイヤケーブル(97)
- YAMAZEN(山善)(7)
- RS PRO(4,041)
- 日本モレックス(molex)(2,118)
- ミツビシ(1,761)
- MAZDA(マツダ)(1,652)
- トヨタ(1,470)
- ダイヤトレンド(1,466)
- ネグロス電工(1,217)
- エスコ(1,198)
- StarTech.com(1,145)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「ke-buru」の検索結果

600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻(5m)ほか当日出荷から13日以内出荷SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称2CT
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
溶接用キャブタイヤケーブル WCT
三ツ星(29件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から4日以内出荷弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(7件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(100m)当日出荷被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)規格/略称VCTF
自己支持型ビニルキャブタイヤ
三ツ星(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から13日以内出荷ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)112/0.12導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.1導体公称断面積(mm2)1.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(5m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT
三ツ星(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から9日以内出荷超可とうより導体を採用し、シースに弾力性のある天然ゴムを使用しているため、可とう性に富み、且つ、絶縁体とシースを2重に被覆し安全性を高めています。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。 WCTよりやや柔らかめです。主にホルダー用として用いられます。タイプホルダー用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル
エコノミー溶接用ケーブルE・WCT
三ツ星(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から5日以内出荷絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。 難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。 耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。 経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。 軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から12日以内出荷被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル
三ツ星¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか4日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥1,698~税込¥1,868~1巻(5m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。色灰芯数3RoHS指令(10物質対応)対応
エコノミー溶接用ケーブルE・WRCT
三ツ星(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1巻3日以内出荷から6日以内出荷絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使いやすくなり、作業する方の負担も軽くなります。用途ホルダー用エコノミー溶接用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用ケーブルSX-WCT
三ツ星¥31,980~税込¥35,178~1巻(10m)ほか4日以内出荷超可とう性導体を採用した溶接ケーブルです。アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。手元線の為、10m以下での切断対応可能です。用途溶接用ケーブル材質軟質クロロプレンゴムタイプ黒色
溶接用ケーブル SX-WCT
三ツ星¥28,980~税込¥31,878~1巻4日以内出荷アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用できます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。用途アーク溶接機の2次側にRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ溶接ケーブル
三ツ星¥58,980~税込¥64,878~1本4日以内出荷アーク溶接機の2次側ケーブルとしてご使用できます。(耐熱105℃材料使用)。従来の溶接用ケーブル(WCT)に比べ、約50(49~53)%の軽量化を実現しました。溶接作業者への負担軽減が図れ、また、柔軟性、耐スパッタ性、耐候性を持ち合わせた溶接用ケーブルです。長さ(m)20
水中溶接用キャブタイヤケーブル
三ツ星¥50,980~税込¥56,078~1巻(10m)ほか4日以内出荷ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。水中溶接作業に適しています。10m単位であればご相談に応じます。用途水中溶接用ケーブル材質【発泡被覆材】塩ビ【ES-WCT】架橋ポリエチレン色黄色定格電圧(V)100 未満外径(Φmm)30.5適合電流(A)【100%】219【50%】309【80%】244芯数1導体断面積(mm2)30使用電線30導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.657以下
エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT
三ツ星¥39,980~税込¥43,978~1巻(10m)ほか4日以内出荷主として、アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にて、ご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用することで、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。又、シースに難燃性(耐スパッタ性)、耐候性、耐熱性に優れた耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。用途溶接用ケーブル材質架橋ポリエチレンタイプ黒色
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)
三ツ星¥18,980~税込¥20,878~1巻6日以内出荷から9日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2全長(m)100材質(シース)軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)規格/略称VCTF
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷特殊天然ゴムシースを採用し従来天然ゴムよりも耐候性に優れています。EPゴムを絶縁体に使用しており、細く、軽く、柔軟性に優れています適合規格電気用品安全法適用定格電圧(V)600材質(シース)天然ゴム混合物材質(絶縁体)EPゴムシース色黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000規格/略称2CT
スタースリムライト2種ゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星¥4,498~税込¥4,948~1本(5m)ほか8日以内出荷適合規格電気用品安全法適用定格電圧(V)600芯数(C)4材質(シース)天然ゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム識別黒/白/赤/緑絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)210導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.2シース厚(mm)1.9導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8線心外径(mm)3.5導体公称断面積(mm2)2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)12.2材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000規格/略称2CT
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷SL-2CT TOUGHはゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し細くて軽く、柔軟性に優れ、従来の2CT及びSL-2CTの耐候性を改良しさらに軽量化を実現しました。適合規格電気用品安全法適用定格電圧(V)600全長(m)5芯数(C)4材質(シース)天然ゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム識別黒/白/赤/緑絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)310導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.54シース厚(mm)2導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5線心外径(mm)4.2導体公称断面積(mm2)3.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)400RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)14.1材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000規格/略称2CT
水中機器用フロートケーブル
三ツ星¥99,980税込¥109,9781巻(100m)21日以内出荷ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。潜水士用の通話ケーブルに適しています。柔軟性、耐曲げ性も抜群であり、港湾、河川、ダムなどの作業現場でも取り扱いやすいです。用途水中操作線用ケーブルトラスコ品番562-7339材質発泡被覆材:塩ビ、SX-VCTF:塩ビ、SX-VCTF:塩ビ色黄定格100V未満全長(m)100外径(Φmm)9.4芯数2導体断面積(mm2)【より線】0.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)【単線】37.4以下