カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星
- モノタロウ(3)
- Mennekes(3)
- テンパール工業(2)
- RS PRO(2)
- 北澤電機製作所(2)
- 船舶商事(2)
- 日東工業(1)
- 三菱電機(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 富士電線工業(1)
- 鷺宮製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「krp-60l」の検索結果

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応