カテゴリ
- 電気材料(3)
- 汎用ケーブル(2)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(3)
- 1.25(3)
- 2(3)
- 3(1)
- 3.5(2)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
芯数(C)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
- 1.8(2)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
- 3.1(1)
- 3.4(1)
- 3.7(1)
- 4.1(1)
- 4.9(1)
- 5.1(1)
- 6.1(1)
- 7(1)
- 7.7(1)
- 9.1(1)
- 10.2(1)
- 11.6(1)
- 12.7(1)
- 15.2(1)
シース色
黒(2)
ブランド
- 三ツ星
- 富士電線工業(2)
- エスネット(2)
- 正和電工(6)
- ユーボン(1)
- 明工社(72)
- アメリカン電機(4)
- TRUSCO(7)
- ELPA(1)
- エスコ(5)
- YAMAZEN(山善)(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- SUZUKID(スズキッド)(3)
- H&H(2)
- オーム電機(2)
- サンワサプライ(1)
- イチネンTASCO(1)
- 摂津金属工業(1)
- メテックス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「s-vct」の検索結果

スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(7件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)当日出荷被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物シース厚(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)規格/略称VCTF
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(5m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から12日以内出荷被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応