カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • VCT(1)
    • VCTF(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(4)
  • 2(2)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 100(3)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(3)
  • 1.8(1)
  • 2.7(1)
  • 7.5(1)
  • 9.3(1)
  • 11.2(1)
  • 13.1(1)
  • 14.6(1)
  • 15.1(1)
  • 16.4(1)
  • 色(2)
  • 色(1)
ブランド
  • 三ツ星
  • 富士電線工業(13)
  • ELPA(9)
  • 倉茂電工(7)
  • 品川電線(9)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • エスコ(23)
  • タイカツ(10)
  • 明工社(39)
  • STAR Light(7)
  • ハタヤリミテッド(49)
  • アメリカン電機(38)
  • 日動工業(19)
  • KOWA(宏和工業)(18)
  • TRUSCO(17)
  • 正和電工(14)
  • ノーブランド(9)
  • ブロードウォッチ(9)
  • エスネット(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 1.25」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(7件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306 準拠絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300以下 60℃適合規格<PS>E
自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星自己支持型ビニルキャブタイヤ三ツ星(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から13日以内出荷
ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.5材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102絶縁体外径(mm)3.1絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)3000導体公称断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)112/0.12絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星
2,598税込2,858
1巻(5m)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
芯数3RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)三ツ星
19,980税込21,978
1巻
6日以内出荷から9日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100シース厚(mm)1.0材質(シース)軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
m10 1.25 延長特集