カテゴリ
- 電気材料(4)
- VCT(3)
- VCTF(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(3)
- 1.25(3)
- 2(4)
- 3.5(2)
- 5.5(2)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(2)
- 38(1)
- 60(1)
- 100(1)
芯数(C)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
シース色
灰(3)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(3)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(3)
- 35(2)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(3)
- 55(1)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(4)
導体外径(Φmm)
- 0.9(1)
- 1.1(3)
- 1.5(3)
- 1.8(4)
- 2.5(2)
- 2.7(2)
- 3.1(2)
- 3.4(3)
- 3.7(2)
- 4.1(2)
- 4.9(2)
- 5.1(2)
- 6.1(2)
- 7(2)
- 7.7(2)
- 10.2(2)
- 11.6(1)
- 12.7(1)
- 15.2(1)
- 19.2(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 三ツ星
- 富士電線工業(9)
- JAPPY(2)
- 倉茂電工(21)
- オーナンバ(14)
- KHD(4)
- タイカツ(2)
- 伸興電線(7)
- カワイ電線(9)
- 長岡特殊電線(2)
- KOWA(宏和工業)(20)
- Showa(16)
- マリンテック(10)
- 鶴見製作所(9)
- 品川電線(6)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 行田電線(2)
- エスコ(1)
- カクダイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「vct 2sq」の検索結果
特価

600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル
三ツ星¥7,598~税込¥8,358~1巻(10m)ほか4日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から12日以内出荷被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)
三ツ星¥18,980~税込¥20,878~1巻6日以内出荷から9日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。規格/略称VCTFシース色灰全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2材質(シース)軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)