カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星
- アメリカン電機(64)
- 明工社(28)
- 富士電線工業(8)
- 倉茂電工(8)
- エスコ(7)
- オーナンバ(7)
- ELPA(5)
- TRUSCO(5)
- サンワサプライ(4)
- カワイ電線(4)
- TERADA(寺田電機製作所)(4)
- オーム電機(3)
- 日東工業(3)
- 神保電器(3)
- JAPPY(3)
- タンガロイ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- フジ矢(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「vct 5.5mm」の検索結果

600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(7件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(100m)当日出荷被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル
三ツ星¥12,980~税込¥14,278~1巻(5m)ほか4日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から12日以内出荷被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥7,198~税込¥7,918~1巻(5m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。色灰定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応