カテゴリ
- 電気材料(9)
- VCT(5)
- VCTF(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(5)
- 3(6)
- 4(6)
- 5(1)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(2)
- 16(2)
- 20(2)
- 30(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(7)
- 1.25(8)
- 2(7)
- 3(1)
- 3.5(5)
- 5.5(4)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(2)
- 38(2)
- 60(2)
- 100(1)
長さ(m)
- 5(4)
- 10(6)
- 15(5)
- 20(6)
- 25(2)
- 30(6)
- 35(2)
- 40(5)
- 45(2)
- 50(5)
- 55(1)
- 60(5)
- 70(5)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(6)
シース色
灰(4)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 0.9(1)
- 1.1(5)
- 1.5(6)
- 1.8(5)
- 2.5(3)
- 2.7(3)
- 3.1(3)
- 3.4(3)
- 3.7(2)
- 4.1(3)
- 4.9(2)
- 5.1(3)
- 6.1(2)
- 7(2)
- 7.7(2)
- 9.1(2)
- 10.2(2)
- 11.6(2)
- 12.7(2)
- 15.2(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 三ツ星
- モノタロウ(1)
- 富士電線工業(16)
- 倉茂電工(24)
- エスコ(139)
- JAPPY(9)
- 品川電線(33)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- 伸興電線(8)
- アメリカン電機(148)
- フジマック(14)
- 明工社(536)
- 鶴見製作所(240)
- 日動工業(240)
- ハタヤリミテッド(219)
- サンワサプライ(45)
- TRUSCO(36)
- フエニックス・コンタクト(34)
- 川崎電線(30)
- KOWA(宏和工業)(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応

600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(7件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(100m)当日出荷被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル
三ツ星¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか4日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から12日以内出荷被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
自己支持型ビニルキャブタイヤ
三ツ星(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から13日以内出荷ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。導体公称断面積(mm2)1.25種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)112/0.12導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥1,698~税込¥1,868~1巻(5m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。色灰定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)
三ツ星¥18,980~税込¥20,878~1巻6日以内出荷から9日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。規格/略称VCTFシース色灰全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2材質(シース)軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(5m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
水中機器用フロートケーブル
三ツ星¥99,980税込¥109,9781巻(100m)21日以内出荷ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。潜水士用の通話ケーブルに適しています。柔軟性、耐曲げ性も抜群であり、港湾、河川、ダムなどの作業現場でも取り扱いやすいです。用途水中操作線用ケーブルトラスコ品番562-7339材質発泡被覆材:塩ビ、SX-VCTF:塩ビ、SX-VCTF:塩ビ色黄定格100V未満全長(m)100外径(Φmm)9.4芯数2導体断面積(mm2)【より線】0.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)【単線】37.4以下