カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • VCT(4)
    • VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(5)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(4)
  • 2.7(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(5)
シース色
  • シース色(3)
  • シース色(1)
ブランド
  • 三ツ星
  • 富士電線工業(7)
  • フジマック(5)
  • 品川電線(4)
  • JAPPY(1)
  • タイカツ(9)
  • KOWA(宏和工業)(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 明工社(13)
  • 倉茂電工(10)
  • 日動工業(96)
  • ハタヤリミテッド(22)
  • エスコ(15)
  • TRUSCO(10)
  • 日機(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • 鶴見製作所(4)
  • 高速電機(富士製砥)(4)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct0.75」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星

    スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

    三ツ星(7件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻(100m)
    当日出荷
    被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物シース厚(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)規格/略称VCTF
  • 柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    柔軟ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル 三ツ星

    多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル

    三ツ星
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    1,698税込1,868
    1巻(5m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    芯数3RoHS指令(10物質対応)対応
vctf 0.75 4芯特集