カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • VCTF(2)
    • VCT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(4)
  • 1.25(4)
  • 2(4)
  • 3.5(2)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
芯数(C)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(4)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(3)
  • 色(2)
  • 色(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(1)
  • 1.1(3)
  • 1.5(3)
  • 1.8(3)
  • 2.1(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
  • 2.7(2)
  • 3(1)
  • 3.1(1)
  • 3.4(1)
  • 3.7(1)
  • 4.1(1)
  • 4.9(1)
  • 5.1(1)
  • 10.2(1)
  • 11.6(1)
  • 12.7(1)
  • 15.2(1)
  • 19.2(1)
ブランド
  • 三ツ星
  • モノタロウ(1)
  • 富士電線工業(12)
  • ELPA(7)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • オーナンバ(15)
  • 倉茂電工(14)
  • KHD(5)
  • タイカツ(7)
  • 日東工業(6)
  • 明工社(151)
  • エスコ(98)
  • オジデン(大阪自動電機)(81)
  • サンワサプライ(35)
  • 川崎電線(31)
  • 国際電業(27)
  • 長岡特殊電線(23)
  • 日動工業(20)
  • アズビル金門(18)
  • ハタヤリミテッド(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf 2.0」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306 準拠絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300以下 60℃適合規格<PS>E
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻(5m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
水中機器用フロートケーブル 三ツ星水中機器用フロートケーブル三ツ星
92,980税込102,278
1巻(100m)
21日以内出荷
ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。潜水士用の通話ケーブルに適しています。柔軟性、耐曲げ性も抜群であり、港湾、河川、ダムなどの作業現場でも取り扱いやすいです。
用途水中操作線用ケーブルトラスコ品番562-7339材質発泡被覆材:塩ビ、SX-VCTF:塩ビ、SX-VCTF:塩ビ定格100V未満全長(m)100外径(Φmm)9.4芯数2導体断面積(mm2)【より線】0.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)【単線】37.4以下
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)三ツ星
10,980税込12,078
1巻
6日以内出荷から9日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100シース厚(mm)1.0材質(シース)軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
vctf2.0×3芯特集