カテゴリ
- 電気材料(5)
- VCTF(2)
- VCT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(4)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(4)
- 1.25(4)
- 2(4)
- 3.5(2)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
- 100(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(3)
シース色
灰(2)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 0.9(1)
- 1.1(3)
- 1.5(3)
- 1.8(3)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
- 3.1(1)
- 3.4(1)
- 3.7(1)
- 4.1(1)
- 4.9(1)
- 5.1(1)
- 6.1(1)
- 7(1)
- 7.7(1)
- 10.2(1)
- 11.6(1)
- 12.7(1)
- 15.2(1)
- 19.2(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 三ツ星
- 富士電線工業(12)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- 倉茂電工(14)
- オーナンバ(15)
- 弥栄電線(4)
- JAPPY(3)
- ELPA(12)
- ユーボン(2)
- KHD(6)
- 明工社(223)
- エスコ(100)
- オジデン(大阪自動電機)(93)
- サンワサプライ(35)
- 川崎電線(31)
- 日動工業(28)
- 長岡特殊電線(26)
- 国際電業(26)
- ハタヤリミテッド(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「vctf」の検索結果
特価

スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(7件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(100m)当日出荷被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)規格/略称VCTF
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)
三ツ星¥18,980~税込¥20,878~1巻6日以内出荷から9日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2全長(m)100材質(シース)軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)規格/略称VCTF
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(5m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
水中機器用フロートケーブル
三ツ星¥99,980税込¥109,9781巻(100m)21日以内出荷ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。潜水士用の通話ケーブルに適しています。柔軟性、耐曲げ性も抜群であり、港湾、河川、ダムなどの作業現場でも取り扱いやすいです。用途水中操作線用ケーブルトラスコ品番562-7339材質発泡被覆材:塩ビ、SX-VCTF:塩ビ、SX-VCTF:塩ビ色黄定格100V未満全長(m)100外径(Φmm)9.4芯数2導体断面積(mm2)【より線】0.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)【単線】37.4以下