カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星
  • 倉茂電工(11)
  • 未来工業(9)
  • 富士電線工業(7)
  • エスコ(4)
  • エレコム(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • 伸興電線(2)
  • カワイ電線(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • JAPPY(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • オーナンバ(1)
  • 弥栄電線(1)
  • ユーボン(1)
  • エスネット(1)
  • マサル(1)
  • 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf0.5 4c」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)三ツ星
18,980税込20,878
1巻
6日以内出荷から9日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100シース厚(mm)1.0材質(シース)軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブルカテゴリ