カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- エスコ(2)
- オーナンバ(1)
- カワイ電線(1)
- マリンテック(2)
- ユーアールディ(2)
- 三沢電線(1)
- 伸興電線(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 倉茂電工(4)
- 品川電線(1)
- 富士電線工業(2)
- 川崎電線(3)
- 日機(1)
- 未来工業(1)
- 長岡特殊電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vctf0.75×2c」の検索結果
特価

ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)
三ツ星¥22,980税込¥25,2781巻6日以内出荷から9日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。規格/略称VCTFシース色灰全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2材質(シース)軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)