カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星
  • JAPPY(1)
  • オーナンバ(2)
  • カワイ電線(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 三沢電線(1)
  • 伸興電線(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 倉茂電工(4)
  • 品川電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 富士電線工業(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf1.25sq-4c」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)

    三ツ星
    ¥46,980税込¥51,678
    1巻
    6日以内出荷から9日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
    用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。規格/略称VCTFシース色灰全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2材質(シース)軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(30件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
    用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
  • スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星

    スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

    三ツ星(7件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻(100m)
    当日出荷
    被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
電線 1.25sq特集