カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(5)
- エスコ(5)
- エスネット(3)
- エレコム(3)
- オジデン(大阪自動電機)(10)
- オーナンバ(6)
- カワイ電線(3)
- ノーブランド(3)
- ユーボン(2)
- 伸興電線(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 倉茂電工(12)
- 品川電線(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- 富士電線工業(8)
- 弥栄電線(2)
- 未来工業(9)
- 長岡特殊電線(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「vctf2 4c」の検索結果

600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)
三ツ星¥27,980~税込¥30,778~1巻6日以内出荷から9日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。規格/略称VCTFシース色灰全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2材質(シース)軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(7件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻(100m)当日出荷被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻(5m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。色黒RoHS指令(10物質対応)対応