カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星
- オジデン(大阪自動電機)(5)
- 倉茂電工(4)
- オーナンバ(3)
- エスネット(1)
「vctf2x0.5」の検索結果

水中機器用フロートケーブル
三ツ星¥99,980税込¥109,9781巻(100m)21日以内出荷ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。潜水士用の通話ケーブルに適しています。柔軟性、耐曲げ性も抜群であり、港湾、河川、ダムなどの作業現場でも取り扱いやすいです。用途水中操作線用ケーブルトラスコ品番562-7339材質発泡被覆材:塩ビ、SX-VCTF:塩ビ、SX-VCTF:塩ビ色黄定格100V未満全長(m)100外径(Φmm)9.4芯数2導体断面積(mm2)【より線】0.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)【単線】37.4以下