カテゴリ
- 溶接用品(5)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星
- 堺電業(13)
- TRUSCO(8)
- ウエルドテック社(6)
- ハタヤリミテッド(4)
- エスコ(2)
- 日動工業(2)
- 富士電線工業(2)
- パナソニックコネクト(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- 冨士電線(四国)(1)
- エスネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「wct38」の検索結果

エコノミー溶接用ケーブルE・WCT
三ツ星(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1巻当日出荷から5日以内出荷絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。 難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。 耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。 経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。 軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用ケーブル SX-WCT
三ツ星¥42,980~税込¥47,278~1巻4日以内出荷アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用できます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。用途アーク溶接機の2次側にRoHS指令(10物質対応)対応
エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT
三ツ星¥42,980~税込¥47,278~1巻(10m)ほか4日以内出荷主として、アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にて、ご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用することで、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。又、シースに難燃性(耐スパッタ性)、耐候性、耐熱性に優れた耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。用途溶接用ケーブル材質架橋ポリエチレンタイプ黒色
溶接用ケーブルSX-WCT
三ツ星¥49,980~税込¥54,978~1巻(10m)ほか4日以内出荷超可とう性導体を採用した溶接ケーブルです。アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。手元線の為、10m以下での切断対応可能です。用途溶接用ケーブル材質軟質クロロプレンゴムタイプ黒色
アルミ溶接ケーブル
三ツ星¥58,980税込¥64,8781本4日以内出荷アーク溶接機の2次側ケーブルとしてご使用できます。(耐熱105℃材料使用)。従来の溶接用ケーブル(WCT)に比べ、約50(49~53)%の軽量化を実現しました。溶接作業者への負担軽減が図れ、また、柔軟性、耐スパッタ性、耐候性を持ち合わせた溶接用ケーブルです。長さ(m)20