カテゴリ
- 科学研究・開発用品(14)
絞り込み
ブランド
- AXYGEN
- Thermo Fisher Scientific(53)
- EVANS(24)
- Dr.Beckmann(ドクターベックマン)(18)
- WICKMANN(17)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- AMPHENOL(5)
- Reckmann(5)
- メディアカバーマーケット(4)
- cotta(4)
- エスコ(3)
- タイガークラウン(3)
- hockman(3)
- LEC(レック)(2)
- IKA(2)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(2)
- Thermo Scientific(2)
- シーケー金属(2)
- RS PRO(2)
- ブランドをもっと見る
「ckma」の検索結果
特価

200μl Beckman FX用チップ フィルター付き 滅菌済み 960個×5パック入
AXYGEN¥84,980税込¥93,4781ケース(5パック×960個)63日以内出荷Axygen(R)はBeckman Coulter(R)オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。透明のポリプロピレン製チッ仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:あり●フィルター素材:ポリエチレン●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:10ラック/パック、5パック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:200μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:SBS Rack●互換性:Beckman Coulter Biomek●Tip Feature:Standard●Series:FX●Packaging Configuration:Single Rack●使用可能モデル:Beckman Coulter●モデル:Biomek●パック/ケース:50 Racks/Case●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3965-40
1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-Cシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×80個)欠品中0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-47
0.6mL ミニチューブ MTS-06-Cシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×960個)欠品中0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。 。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-45
1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-Cシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×80個)欠品中0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:100mL●使用用途:耐久性試験●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:あり●目盛りの間隔:0.51mL●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:37mm(approx.)●長さ:200mm(approx.)●ラック:ありアズワン品番65-3963-48
ミニチューブ用12連キャップ MTS-12CP-Cシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×80個)欠品中0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-55
1.1mL 8連ミニチューブ MTS-11-8-Cシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×120個)欠品中0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R) 、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)●使用用途:ティーレ融点●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:165mm(approx.)アズワン品番65-3963-51
0.6mL ミニチューブ MTS-06-Cシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×960個)欠品中。0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。 。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-44
ミニチューブ用8連キャップ MTS-8CP-Cシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×120個)欠品中0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-57
1.1mL ミニチューブ MTS-11-Cシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×960個)欠品中。0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。リユーザブル仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:50 Tubes●使用用途:Folin-Wu Digestion●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛りの間隔:25mL●公差:0.4mL●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:200mm(approx.)●目盛りの範囲:25-50mLアズワン品番65-3963-53
1.1mL 8連ミニチューブ MTS-11-8-Cシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×120個)欠品中。0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R) 、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。リユーザブル仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:384 Tubes●使用用途:ティーレ融点●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:150mm(approx.)●ラック:ありアズワン品番65-3963-50
1.1mL ミニチューブ MTS-11-Cシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×960個)欠品中Axygen(R) 96ウェル1.1mLポリプロピレン製クラスターチューブ、シングルチューブ、滅菌済み、96チューブ/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:384 Tubes●使用用途:ストレージ●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25mm(approx.)●長さ:165mm(approx.)●ラック:ありアズワン品番65-3963-54
ミニチューブ用12連キャップ MTS-12CP-Cシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×80個)欠品中Axygen(R) 96ウェルポリエチレン製クラスターチューブ、12連キャップ、滅菌済み、80ストリップ/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-56
ミニチューブ用8連キャップ MTS-8CP-Cシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×120個)欠品中Axygen(R) 96ウェルポリエチレン製クラスターチューブ、8連キャップ、滅菌済み、120ストリップ/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-58