カテゴリ
- 科学研究・開発用品(27)
絞り込み
ブランド
- AXYGEN
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(199)
- YAGEO(62)
- ビーエム機器(52)
- エレコム(39)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(30)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(29)
- BODIS (ボディス)(29)
- コクヨ(26)
- 高島計器(25)
- イスカル(24)
- PMC(24)
- A&D(エー・アンド・デイ)(22)
- SKC(環境測定)(20)
- アズワン(19)
- Philips(18)
- SMC(15)
- 日東工器(14)
- ブランドをもっと見る
「pc-r」の検索結果

0.2mL PCRチューブ アソート PCR-02シリーズ
AXYGEN¥73,980税込¥81,3781ケース(10パック×1000個)93日以内出荷極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、さらにインサートキャップがぴったりとはまって蒸発を防ぎます。▼RNase/DNaseフリー。▼ノンパイロジェニック。▼未滅菌。▼99.9%ピュアバージンポリプロピレン製仕様●パック入数:1000/パック●ケース入数:10000/ケース●ブランド:Axygen(R)●滅菌:なし●容量:0.2mL●底の形状:コニカル●キャップ材質:ポリプロピレン●カラー:アソート
0.2mL PCR8連フラットキャップ 透明 125個×10パック入
AXYGEN¥25,980税込¥28,5781ケース(10パック×125個)93日以内出荷Axygen(R)PCR1x8連フラットキャップ、0.2mLPCRチューブストリップに適合、透明、未滅菌Axygen(R)1x8連フラットPCR透明キャップは、8連PCRチューブおよび96ウェルPCRマイクロプレートに適合するように設計されています。RNase/DNaseフリー。ノンパイロジェニック。未滅菌。99.9%ピュアバージンポリプロピレン製仕様●パック入数:125/パック●ケース入数:1250/ケース●ブランド:Axygen(R)●滅菌:なし●キャップスタイル:フラットトップ●キャップ材質:ポリプロピレン●カラー:クリアアズワン品番65-3963-67
96ウェルPCRプレート 0.2mL PCR-96シリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×10個)欠品中▼RNase/DNaseフリー。▼ノンパイロジェニック仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:スカートなし●ウェル形状:ラウンド●ウェル容量:200μL●滅菌:あり●フタ付き:なし●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3963-77
96ウェルPCRプレート 0.2mL PCR-96シリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×10個)欠品中Axygen(R)低蒸発PCRプレートは、硬質フレームに小さい切れ目が入っており、サーマルサイクリング中およびその後でも変形することなく熱伝導性を維持できるように デザインされています。ウェルのリムに角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、熱蒸発を最小限に抑えます。ほとんどの主要なサーマルサイクラー、シーケンサーおよびオートメーションプラットフォームに対応した本プレートは、ハイスループットスクリーニングを含めて、ダウンストリームアプリケーションで最適なパフォーマンスを提供します。▼サーマルサイクリング中およびその後でもフラットなまま。▼角度のついたウェルのリムで熱蒸発を低減。▼サンプルをロード・トラッキングしやすい、透明なウェルと目視可能なグリッド。▼均一な熱伝達を実現する、極薄で均質なチューブ壁。▼スタンダードPCRおよびリアルタイムPCRに最適。▼シングルコーナーノッチ。▼SBSフットプリント。▼ポリプロピレン製。▼未滅菌。▼一般的なオートメーションプラットフォーム、サーマルサイクラーおよびシーケンサーに対応。仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:ハーフスカート●ウェル容量:200μL●滅菌:なし●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3963-78
96ウェルPCRプレート 0.2mL フルスカート 透明 バーコード付き 10個×5パック入
AXYGEN1ケース(5パック×10個)欠品中Axygen96ウェルフルスカートバーコード付きPCRマイクロプレートは、標準的な96ウェルブロックに適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。自動化に対応したフルスカート設計は、8/12連キャップ、AxyMats、シーリングフィルムでシールできます。バーコードはプレート長辺、ウェル番号H1-H12の間に添付されています。RNase/DNaseフリー。ノンパイロジェニック。未滅菌。99.9%ピュアバージンポリプロピレン製。0.1mLサーマルサイクラーブロックに適合。96-ウェルフルスカートPCRプレート。シングルノッチコーナー。ロボットに好都合なフルスカート設計。アプリケーション/互換性:標準的なサーマルサイクラー、自動化に対応仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●ウェル容量:200μLアズワン品番65-3964-50
PCR12連チューブ 0.2mL 透明 フラットキャップ付き 80個×10パック入
AXYGEN1ケース(10パック×80個)欠品中Axygen(R)0.2mL12連PCRチューブは、幅広い種類のサーマルサイクラーに適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、さらにインサートキャップがぴったりとはまって蒸発を防ぎます。RNase/DNaseフリー。ノンパイロジェニック。未滅菌。99.9%ピュアバージンポリプロピレン製仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:800/ケース●ブランド:Axygen(R)●滅菌:なし●容量:0.2mL●キャップ材質:ポリプロピレン●カラー:クリアアズワン品番65-3963-62
Roche 480 Light PCRシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×10個)欠品中Axygen(R) 96ウェルポリプロピレン製PCRマイクロプレート(Roche Light Cycler 480対応、バーコードおよびシーリングフィルムを含む)、白、未滅菌Axygen(R) 96ウェルPCRマイクロプレートは、Roche Light Cycler 480に適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。Ultra Clearシーリングフィルムおよびウェル識別を容易にするための印刷済みの英数字標記が付属しています。▼RNase/DNaseフリー。▼ノンパイロジェニック。▼未滅菌。▼99.9%ピュアバージンポリプロピレン製。▼あらかじめバーコード付き。仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:ハーフスカート●ウェル形状:ラウンド●ウェル容量:100μL●フタ付き:なしアズワン品番65-3963-81