カテゴリ

  • 安全保護具(283)
    • 安全メガネ(50)
  • 安全用品(3)
    • コーナー用(1)
  • 医療(1,042)
  • 安全靴・作業靴(439)
  • 作業服(343)
  • 手袋(180)
  • クリーンルーム用品(108)
  • 防災用品(66)
  • 空調・電設資材(14)
  • 安全標識(7)
  • マスク(6)
  • 救急・衛生(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 日用品(4)
  • テープ(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ミドリ安全
  • モノタロウ(1,119)
  • 3M(スリーエム)(644)
  • 日新製袋(2)
  • 旭・デュポン(20)
  • アゼアス(103)
  • カーボーイ(220)
  • HARAX(ハラックス)(15)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(189)
  • アズワン(1,005)
  • 重松製作所(176)
  • メディアカバーマーケット(35,135)
  • 三木プーリ(10,678)
  • RS PRO(10,358)
  • SMC(9,826)
  • エスコ(4,350)
  • エレコム(2,453)
  • グリーンクロス(2,405)
  • ユニット(2,314)
  • SIEMENS(1,907)
サイズ
  • 3L(210)
  • 3S(2)
  • 4L(206)
  • 5L(199)
  • 6L(11)
  • 7号(31)
  • 9号(29)
  • 11号(28)
  • 13号(27)
  • 15号(17)
  • 17号(20)
  • 19号(20)
  • L(319)
  • LL(277)
  • M(312)
  • S(286)
  • SS(115)
  • その他(23)
  • フリー(52)
  • 女性用(1)
  • 色イエロー(110)
  • 色オレンジ(37)
  • 色クリア(15)
  • 色グリーン(130)
  • 色グレー(166)
  • 色シルバー(2)
  • 色パープル(4)
  • 色ピンク(20)
  • 色ブラウン(38)
  • 色ブラック(261)
  • 色ブルー(327)
  • 色ブロンズ(2)
  • 色ベージュ(42)
  • 色ホワイト(361)
  • 色レッド(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防護」の検索結果

2,448件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステル手袋 (指先コート) SPU-131N ミドリ安全ポリエステル手袋 (指先コート) SPU-131Nミドリ安全(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10双)
当日出荷
ゴム3層コートで、破れやすい指先の摩耗強度を1層コートの7倍以上にしました。
用途電子部品、精密機器の組立、検査コーティング指先材質(繊維部)ポリエステル材質(樹脂部)ポリウレタン入数(双)10機能耐摩耗性
脚絆 メッシュ ML-106 マジック式 ミドリ安全脚絆 メッシュ ML-106 マジック式ミドリ安全(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1組
当日出荷
メッシュタイプで通気性抜群です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、鉄鋼業、造船業などに特性通気性厚さ(mm)0.7ブラックタイプマジック式丈(cm)16
耐熱手袋W ミドリ安全耐熱手袋Wミドリ安全(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
用途短時間の過熱物の持ち運び等。材質袖口部分:ポリエステル、ゴム材質(裏)綿、ナイロン材質(表)100%メタ系アラミド黄白耐熱温度(℃)370ゲージ数外側10ゲージ、内側7ゲージ
静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S ミドリ安全静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615Sミドリ安全(21件のレビュー)
6,698税込7,368
1足
当日出荷
超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足幅3E形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
オーバーグラス MP-960 ミドリ安全オーバーグラス MP-960ミドリ安全(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
メガネの上から掛けられます。
仕様UVカット、防曇加工、角度調整可レンズ色クリアトラスコ品番827-5529質量(g)42規格ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品材質(フレーム)プラスチックテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.2
耐切創手袋 カットガード210MQ ミドリ安全耐切創手袋 カットガード210MQミドリ安全(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として仕様すべり止め:あり材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴムゲージ数21耐切創性X/C
アメリカンタイプヘルメット ミドリ安全アメリカンタイプヘルメットミドリ安全(34件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルムを持つロングセラーモデルです。 トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保しています。 脱げ防止機構でより安全です。 雨天時の雨だれを防止するレインガード付です。
用途一般作業、電気作業用種類アメリカン衝撃吸収ライナーありひもタイプワンタッチ材質ABS仕様M型ワンタッチアゴバンド脱げ防止機構衝撃吸収ライナー付国家検定合格品質量(g)395内装SC-1BN・RA内装(テープ)適合頭囲(cm)55~62使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
オーバーグラス VS-302F ミドリ安全オーバーグラス VS-302Fミドリ安全(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工レンズ色クリア機能防曇トラスコ品番789-2268質量(g)52レンズ厚さ(mm)2.3
軽作業帽用 耳あご紐 ミドリ安全軽作業帽用 耳あご紐ミドリ安全(14件のレビュー)
539税込593
1セット
当日出荷
材質ポリプロピレン繊維などトラスコ品番480-3515適合機種SCL-100A、200A、300A、300VA、400S、400VSグレー質量(g)18
軽作業帽 通気孔付 ミドリ安全軽作業帽 通気孔付ミドリ安全(30件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
かぶり心地を追求した内装デザインです。 重さは約165g、超軽量です。 水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。 ムレを軽減する通気孔付です。 サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
サイズ(cm)53~62外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×194×119材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)264幅(mm)194高さ(mm)119質量(g)165タイプ穴あき使用目的ムレ軽減
ポリエステル手袋 (手のひらコート)10双入 ミドリ安全ポリエステル手袋 (手のひらコート)10双入ミドリ安全
1,698税込1,868
1袋(10双)
当日出荷
ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。
用途精密機器、自動車部品の組立。製品検査。屋内軽作業、掃除。アソート、パッキング作業。農場、園芸作業。材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.6入数(双)10コーティング手のひらコートゲージ数13
すべり止め手袋 女性用 12双入 ミドリ安全すべり止め手袋 女性用 12双入ミドリ安全(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(12双)
当日出荷
機能滑り止め付トラスコ品番819-2499糸本数(本)2素材繊維部:ポリエステル、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)性別女性用
二眼型 保護メガネ ミドリ安全二眼型 保護メガネミドリ安全(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
安全長靴 MPB-7700 ミドリ安全安全長靴 MPB-7700ミドリ安全(9件のレビュー)
5,798税込6,378
1足
当日出荷
フード付で、長靴内部への水や塵の侵入を防ぎます。 安全性や機能性はもとより、デザイン性でワークシーンを演出します。
標準質量(g/片足)1000ブラック/グレー足幅EEE仕様フード付質量(kg)2種類安全長靴長さ(cm)40材質(甲被)合成ゴム材質(底部)合成ゴム材質(先芯)靴タイプ長靴
カップインソール ミドリ安全カップインソールミドリ安全(46件のレビュー)
599税込659
1足
当日出荷
クッション性の高い素材と凹凸が靴内での足のズレをホールドし疲労を軽減します。抗菌防臭加工で快適です。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。材質合成材、エチレン酢酸、ビニール(EVA)機能クッション性、抗菌防臭加工質量(g/足組)80
長靴用甲プロテクター B2長靴 ミドリ安全長靴用甲プロテクター B2長靴ミドリ安全(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1組(2枚)
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、先芯入長靴用甲プロテクタです。
用途先芯入りの長靴に装着し、落下物から足の甲を保護。サイズ(cm)26~28トラスコ品番405-8798材質芯材:アルミ、バンド:革/ゴム寸法(mm)縦112、横170(展開時)質量(g)240質量(g/組)240
耐切創手袋 カットガードG132 ミドリ安全耐切創手袋 カットガードG132ミドリ安全(3件のレビュー)
979税込1,077
1双
当日出荷
ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。 裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3規格EN388 2016機能耐切創、伸縮性、低発塵性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
超耐滑長靴 ハイグリップ ミドリ安全超耐滑長靴 ハイグリップミドリ安全(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。転倒などの原因になる左右の長靴同士のくっつきを防止する加工がしてあります。抗菌加工です。
足幅EEE材質(胴部・底部)塩化ビニール(PVC)形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)29.8材質(アッパー)塩化ビニール(PVC)材質(ソール)塩化ビニール(PVC)標準質量(g/片足)700(25.5cm)機能耐滑性、抗菌加工、耐油動摩擦係数0.20以上靴タイプ長靴
踏抜き防止板入りカップインソール ミドリ安全踏抜き防止板入りカップインソールミドリ安全(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
当日出荷
鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板が内装されています。
用途鋭利な物を踏んだ際の踏抜き事故の防止。厚さ(mm)約0.5材質芯材:ステンレス板、合成材、不織布機能踏抜き防止
帽子用インナーキャップ バンド付き ミドリ安全帽子用インナーキャップ バンド付きミドリ安全
959税込1,055
1個
当日出荷
ペットボトルのキャップから作った布帽子に入る頭部保護用インナーキャップです。 作業用布帽子等に「安全性」をプラスします。 主原料に再生樹脂を使用し、環境に配慮した仕様です。 帽子の内側にインナーキャップとして使用することで、衝撃から頭部を守ります。
用途軽作業での頭部保護に。ブラックサイズフリー質量(g)81適合サイズメーカー布帽子:S~LL(55~61cm)適合頭囲(cm)53~62
耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパーミドリ安全(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1足
当日出荷
低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。 幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。 従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。 柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。 穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。 用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。 取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
足幅4E形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)35材質(甲被)塩化ビニール(PVC)機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性材質(底部)塩化ビニール(PVC)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)靴タイプ長靴
JIS規格 ハイグリップ 長靴 スーパー 静電 ダークブルー HG2000NS-DBLシリーズ ミドリ安全JIS規格 ハイグリップ 長靴 スーパー 静電 ダークブルー HG2000NS-DBLシリーズミドリ安全
3,598税込3,958
1足
5日以内出荷から10日以内出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ミドリ安全の長靴は、耐薬品性と耐油性を合わせ持つアッパー部と、さらに耐摩耗性・耐滑性にも優れたソール部を、インジェクション一体成形した長靴です。ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはありません。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。スリップサイン搭載つま先保護性能(先芯装備)はありません。
ダークブルー材質(甲被)PVC機能静電気、耐薬品性、耐油性、耐摩耗性、耐滑性、抗菌性能標準質量(g)1400/両足(26.0cm基準)材質(底部)PVC材質(先芯)なし靴タイプ長靴
軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯) ミドリ安全軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯)ミドリ安全(17件のレビュー)
8,698税込9,568
1足
当日出荷
人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)機能耐滑JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ヘルメット 通気孔付 ミドリ安全ヘルメット 通気孔付ミドリ安全(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)ムレを軽減する通気孔付。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品グッドデザイン賞受賞。
用途一般作業用飛来・落下物用仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構、通気孔付質量(g)380内装FP-2QRA内装衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし通気孔あり
静電作業靴 PS-01S ミドリ安全静電作業靴 PS-01Sミドリ安全(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
足幅3E質量(g)490種類静電靴規格JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(ソール)新発泡ポリウレタン1層材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω標準質量(g/片足)490機能静電気防止、通気性靴タイプサンダル
一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品) ミドリ安全一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品)ミドリ安全(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.2質量(g)50仕様メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル付属品専用ポーチトラスコ品番422-8731形状一眼型規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65加工硬化処理機能傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能材質(フレーム)ポリカーボネート/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)スモークグレー
二眼型 保護メガネ(クッションモールド付) ミドリ安全二眼型 保護メガネ(クッションモールド付)ミドリ安全(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可レンズ色クリアトラスコ品番497-8331質量(g)44規格JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1)テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.3
静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S ミドリ安全静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305Sミドリ安全
6,398税込7,038
1足
当日出荷
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。 足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。 長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。
ホワイト足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)機能静電材質(底部)EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
静電作業靴 エレパス クール ミドリ安全静電作業靴 エレパス クールミドリ安全(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1足
当日出荷から5日以内出荷
安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
ホワイト足幅3E種類静電靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)230(26.0cm)機能静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(先芯)なし靴タイプサンダル
キャップ ミドリ安全キャップミドリ安全(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
後ろアジャスター付です。
用途建設業、点検・整備、製造業、物流、運搬業、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
耐切創性手袋 カットガード CB130 ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード CB130ミドリ安全(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:有り厚さ(mm)1材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム滑り止め効果ありEN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
ニトリル使い捨て手袋 粉なし 100枚入 白 ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋 粉なし 100枚入 白ミドリ安全(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100枚)
当日出荷
全面滑り止め加工で優れたグリップ力が魅力です。
用途食品工場など全長(cm)24厚さ(mm)0.1ホワイト入数(枚)100粉有無粉なし
ハイグリップ 長靴 スーパー ホワイト HG2100N-Wシリーズ ミドリ安全ハイグリップ 長靴 スーパー ホワイト HG2100N-Wシリーズミドリ安全
3,498税込3,848
1足
5日以内出荷から7日以内出荷
特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ミドリ安全の長靴は、耐薬品性と耐油性を合わせ持つアッパー部と、さらに耐摩耗性・耐滑性にも優れたソール部を、インジェクション一体成形した長靴です。ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはありません。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。スリップサイン搭載つま先保護性能(先芯装備)はありません。
ホワイト材質(甲被)PVC機能耐滑性、耐薬品性、耐油性、抗菌材質(先芯)なし靴タイプ長靴
静電サンダル PS-01ライトS ミドリ安全静電サンダル PS-01ライトSミドリ安全(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1足
当日出荷
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
質量(g)450種類クリーン静電シューズ規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω標準質量(g/片足)450機能静電、クッション性、通気性、軽量JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠材質(底部)新発泡ポリウレタン1層靴タイプサンダル
ポリエステル手袋 (ノンコート)10双入 ミドリ安全ポリエステル手袋 (ノンコート)10双入ミドリ安全(1件のレビュー)
979税込1,077
1セット(10双)
当日出荷
ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。
用途精密機器、自動車部品の組立、製品検査、インナー用などホワイト材質ポリエステル厚さ(mm)0.6入数(双)10ゲージ数13ゲージ編
耐切創手袋 カットガードG150 ミドリ安全耐切創手袋 カットガードG150ミドリ安全(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。 ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
用途自動車関連、設備メンテナンス仕様【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3厚さ(mm)1.0規格EN388 2016機能耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他
甲プロ付き中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220甲プロM2 ミドリ安全甲プロ付き中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220甲プロM2ミドリ安全
13,980税込15,378特価
1足
当日出荷
重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E材質(甲板)樹脂形状ミドルカット種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・M・F合格耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010ミドリ安全(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1足
当日出荷から6日以内出荷
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
静電気拡散性手袋(指先コート) MCG601N 10双入 ミドリ安全静電気拡散性手袋(指先コート) MCG601N 10双入ミドリ安全(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10双)
当日出荷
静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です。
用途電子部品や精密機械組立作業グレー材質(手袋)カーボン導電糸入りナイロン仕様指先ウレタンコーティング厚さ(mm)0.7入数(双)10表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ωゲージ数15
JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズ ミドリ安全JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズミドリ安全
11,980税込13,178
1足
当日出荷から10日以内出荷
環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカットネイビー質量(g)標準:780/両足(26.0cm)材質(甲被)人工皮革(リサイクル)JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S靴底発泡ポリウレタン2層底中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ
...
防護 盾特集