カテゴリ
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- ミドリ安全
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(13)
- リンナイ(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- AFAM(アファム)(3)
- RS PRO(3)
- クロノ(カンジインターナショナル)(3)
- CPS(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 吉年(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- アリート(ariete)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- レイ・アウト(1)
- シャーピー(1)
「黒rt」の検索結果

JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ
ミドリ安全¥11,980~税込¥13,178~1足当日出荷から7日以内出荷工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも感電が軽減できるよう、ゴム底の電気抵抗を確保。また、AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。、クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソール。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。、約1,100℃の炎を靴底に10秒間放射する耐熱試験を実施。10秒間の放射試験後も大きな変形はありません。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、※絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。仕様●標準重量:990g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載色ブラック材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)機能絶縁JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(底部)合成ゴム2層底材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)