カテゴリ

  • 安全保護具(7)
絞り込み
ブランド
  • ミドリ安全
  • モノタロウ(1)
  • オリエンタルモーター(28)
  • 渡辺電機工業(19)
  • TRUSCO(13)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • ERECTA(エレクター)(7)
  • KVK(7)
  • CKD(6)
  • ニッタ(4)
  • KITACO(4)
  • 廣杉計器(4)
  • SanDisk(サンディスク)(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • エレコム(3)
  • オープン工業(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • タンガロイ(3)
  • 富士電機(3)
  • 富士元工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3gn」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 ミドリ安全

    ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2

    ミドリ安全
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。
    用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
  • ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2 ミドリ安全

    ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2

    ミドリ安全
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。
    用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
  • ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCL RA3-UP ミドリ安全

    ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCL RA3-UP

    ミドリ安全
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
    用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。墜落時保護用。仕様国家検定合格品材質PC(ポリカーボネート)質量(g)470頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナーあり通気孔なし使用区分電気絶縁用(使用電圧7000V以下)、飛来・落下物用、墜落時保護用
  • ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCLV RA3-UP ミドリ安全

    ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCLV RA3-UP

    ミドリ安全
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。仕様国家検定合格品質量(g)470通気孔あり
  • IDケース付ヘルメット ミドリ安全

    IDケース付ヘルメット

    ミドリ安全
    5,298税込5,828
    1個
    9日以内出荷
    入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
    用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構材質帽体・バイザー・IDケース:ポリカーボネート樹脂種類アメリカン規格国家検定合格品頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナーあり通気孔なし
  • IDケース付ヘルメット(ワイドシールド付) ミドリ安全

    IDケース付ヘルメット(ワイドシールド付)

    ミドリ安全
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
    用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構規格国家検定合格品通気孔なし
  • ヘルメット Windflowシリーズ SC-11PCL RA3-UP ミドリ安全

    ヘルメット Windflowシリーズ SC-11PCL RA3-UP

    ミドリ安全
    5,198税込5,718
    1個
    30日以内出荷
    新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
    用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。墜落時保護用。仕様国家検定合格品質量(g)480通気孔なし
関連キーワード
ヘルメットカテゴリ