カテゴリ
- 安全靴・作業靴(2)
絞り込み
ブランド
- ミドリ安全
- KITACO(2)
- 三晃電気工業(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- クリアー光学(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- SBS(1)
「cf110s」の検索結果
特価

静電・軽快安全靴 CF
ミドリ安全(6件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1足当日出荷冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。 。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。 。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。形状ローカット色ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)機能静電気防止、クッション性、耐久性JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電安全靴 CF110S 30.0CM
ミドリ安全¥6,998税込¥7,6981足12日以内出荷親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。トラスコ品番827-9088形状ローカット色ブラック質量(g)980種類静電安全靴サイズ(cm)30規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層材質(甲被)牛革(型押しソフト)電気抵抗値1.0×105~6Ω(23℃ C2)機能静電気防止、クッション性足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴