カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(277)
  • 作業服(266)
  • 手袋(152)
  • 安全保護具(99)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 医療(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
  • ミドリ安全
  • モノタロウ(383)
  • メディアカバーマーケット(3,657)
  • Panasonic(パナソニック)(2,944)
  • フェリック(2,890)
  • 理研計器(1,847)
  • 山崎実業(1,799)
  • サンエス(1,634)
  • MAGIQ(東京堂)(1,403)
  • ホームテイスト(1,349)
  • 東京堂(1,130)
  • YAMAZEN(山善)(1,103)
  • 自重堂(1,083)
  • EBM(江部松商事)(1,081)
  • BIGM(丸山製作所)(1,066)
  • TRUSCO(1,014)
  • パール金属(950)
  • 萩原(907)
  • エスコ(898)
  • TKG(862)
  • StarTech.com(810)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm」の検索結果

関連キーワード
804件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm ミドリ安全

    安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm

    ミドリ安全
    14,980税込16,478
    1足
    当日出荷
    工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。
    用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。トラスコ品番322-2554ブラックサイズ(cm)26規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム2層底機能絶縁、耐滑、耐摩耗、耐熱、クッション性足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1適正電圧(V)AC300以下靴タイプ革靴
  • 靴備品 PRM用 インソール 29cm ミドリ安全

    靴備品 PRM用 インソール 29cm

    ミドリ安全
    799税込879
    1足
    3日以内出荷
    足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。
    用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)トラスコ品番246-9585材質合成材/EVAコンポジットブラック適合サイズ(cm)靴:29
  • 交換用 ヘルメット内装品 M型 ワンタッチ アゴバンド (10cm長) ミドリ安全

    交換用 ヘルメット内装品 M型 ワンタッチ アゴバンド (10cm長)

    ミドリ安全
    479税込527
    1本
    当日出荷
    交換用ヘルメット部品ワンタッチアゴバンドになります。
    トラスコ品番514-1101材質ポリプロピレン(PP)
  • 靴備品 G3PEカップインソール静電 26cm ミドリ安全

    靴備品 G3PEカップインソール静電 26cm

    ミドリ安全
    1,098税込1,208
    1足
    当日出荷
    かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
    用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)トラスコ品番247-7419材質合成材/PEイエロー適合サイズ(cm)靴:26
  • ワイド樹脂先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ 29CM ミドリ安全

    ワイド樹脂先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ 29CM

    ミドリ安全
    5,998税込6,598
    1足
    当日出荷
    靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。
    トラスコ品番263-7276材質甲被:人工皮革【先芯】ワイド樹脂、靴底:EVA/合成ゴムホワイトサイズ(cm)29規格JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑足幅EEE動摩擦係数0.30以上耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
  • 静電安全靴 CF110S 30.0CM ミドリ安全

    静電安全靴 CF110S 30.0CM

    ミドリ安全
    6,998税込7,698
    1足
    12日以内出荷
    親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
    トラスコ品番827-9088形状ローカットブラック質量(g)980種類静電安全靴サイズ(cm)30規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層材質(甲被)牛革(型押しソフト)電気抵抗値1.0×105~6Ω(23℃ C2)機能静電気防止、クッション性足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • クリーン静電靴 SU401 ミドリ安全

    クリーン静電靴 SU401

    ミドリ安全
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
    形状ローカットホワイト種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革機能静電、耐摩耗性、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格足幅EEE材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • ヘルメット ミドリ安全

    ヘルメット

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。前後位置とかぶり深さを調節できます。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。国家検定合格品。
    仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構材質ABS質量(g)365種類MP型内装FP-2内装(プラスチック)衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なしひもタイプワンタッチ使用区分一般作業・電気作業用・飛来・落下物用
  • ゴーグルクリップ ミドリ安全

    ゴーグルクリップ

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    859税込945
    1組(2個)
    当日出荷
    ヘルメットのゴーグルを保持するためのクリップです。
    材質ステンレス
  • FRP製ヘルメット (MPタイプ) ミドリ安全

    FRP製ヘルメット (MPタイプ)

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。熱場作業に適しています。
    用途飛来・落下物用。仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構質量(g)390寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×262×150
  • クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 ミドリ安全

    クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551

    ミドリ安全
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
    ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革/ポリエステル機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
  • スラックス クリーンウェア ミドリ安全

    スラックス クリーンウェア

    ミドリ安全
    5,398税込5,938
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    スラックスのクリーンウエアです。
    用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/帯電防止仕様/JIS T8118に準拠/腰裏付
  • ゴーグルクリップ MZ-54P 2個1組 ミドリ安全

    ゴーグルクリップ MZ-54P 2個1組

    ミドリ安全
    1,298税込1,428
    1組(2個)
    当日出荷
    ヘルメットのゴーグルを保持するためのクリップです。
    適合機種SC-11B・SC-1BN・SC-5BR・SC-13PCL・SC-11PCL・SC-13B・SC-11P・SC-11PLL・SC-19PCL長さ(mm)45幅(mm)15ホワイト
  • ABS製ヘルメット ミドリ安全

    ABS製ヘルメット

    ミドリ安全
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 万能ゴーグルクリップ MZ500P ミドリ安全

    万能ゴーグルクリップ MZ500P

    ミドリ安全
    1,198税込1,318
    1組(2個)
    当日出荷
    ヘルメットのゴーグルを保持するためのクリップです。 マルチロックにより溝付、溝なしヘルメットどちらにも対応可能です。 エラストマーにより、滑りにくく、しっかりと固定が可能です。エラストマーにより、滑りにくく、しっかりと固定が可能です。
    用途ヘルメットのゴーグル保持にトラスコ品番115-3494材質プラスチック、エラストマー長さ(mm)45幅(mm)15ホワイト質量(g)19
  • クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403 ミドリ安全

    クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403

    ミドリ安全
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 通気性に優れたメッシュを使用しました。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。
    形状ローカットホワイト材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし靴タイプスニーカー
  • クリーン静電靴 フード ファスナー式 SU561 ミドリ安全

    クリーン静電靴 フード ファスナー式 SU561

    ミドリ安全
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 脱着が容易なファスナータイプです。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。
    ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革/ポリエステル電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
  • ヘルメット SC-M RA ミドリ安全

    ヘルメット SC-M RA

    ミドリ安全
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    脱げ防止機構が前後からの衝撃による脱げとズレを防ぎます。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。トラスコ品番274-5536材質FRP(繊維強化プラスチック)色(帽体)スーパーホワイト頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーあり通気孔なし
  • FRP製ヘルメット MP型 ミドリ安全

    FRP製ヘルメット MP型

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物用仕様RAバンド/M型ワンタッチあごバンド/脱げ防止機構トラスコ品番819-0362長さ(mm)262幅(mm)221高さ(mm)150質量(g)390
  • PE製ヘルメット(MPタイプ) ミドリ安全

    PE製ヘルメット(MPタイプ)

    ミドリ安全
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶剤や薬品が付着する職場や塗装作業に最適で、電気作業にも対応します。耐薬品性に優れたポリエチレン製ヘルメットです。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。
    用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・電気用。仕様衝撃吸収ライナーなし、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構長さ(mm)261幅(mm)222高さ(mm)146質量(g)375
  • Windflow搭載 ヘルメット ミドリ安全

    Windflow搭載 ヘルメット

    ミドリ安全
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。適合国家検定合格品トラスコ品番250-4762材質帽体:FRP樹脂色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナーあり通気孔なし
  • 超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴 ミドリ安全

    超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴

    ミドリ安全
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PE製ヘルメット(MPタイプ) ミドリ安全

    PE製ヘルメット(MPタイプ)

    ミドリ安全
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性に優れたポリエチレン製ヘルメットです。溶剤や薬品が付着する職場や塗装作業に最適で、電気作業にも対応します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。
    用途飛来・落下物・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)長さ(mm)261幅(mm)222高さ(mm)146種類MPタイプ頭囲(cm)55~62ひもタイプワンタッチ
  • クリーン静電靴 通気タイプ SU402 ミドリ安全

    クリーン静電靴 通気タイプ SU402

    ミドリ安全
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 通気性に優れた穴空きのデザインです。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
    ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格足幅EEE材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル
  • αライナーヘルメット SC-M RA α ミドリ安全

    αライナーヘルメット SC-M RA α

    ミドリ安全
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 熱場作業に適しています。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)415帽体FRP樹脂
  • ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-230D ミドリ安全

    ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-230D

    ミドリ安全
    5,498税込6,048
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
    用途食堂。清掃作業タイプハイグリップソール材質(甲被)人工皮革/合成皮革足幅EEE材質(底部)合成ゴム材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
  • PC製ヘルメット 大サイズ ミドリ安全

    PC製ヘルメット 大サイズ

    ミドリ安全
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-2551材質帽体:ポリカーボネート樹脂質量(g)440タイプKP付使用区分飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
  • クリーンヘルメット PC製 ミドリ安全

    クリーンヘルメット PC製

    ミドリ安全
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S ミドリ安全

    静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S

    ミドリ安全(21件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1足
    当日出荷
    超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
    形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定足幅3E材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • FRP製ヘルメット 大サイズ ミドリ安全

    FRP製ヘルメット 大サイズ

    ミドリ安全
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    頭周りの大きめな人でもしっかり被れる大サイズヘルメットです。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。熱場作業に適しています。
    用途飛来・落下物・墜落時保護用サイズ頭周り58cm~65cmの大サイズ
  • αライナーヘルメット SC-MPC RAα ミドリ安全

    αライナーヘルメット SC-MPC RAα

    ミドリ安全
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)400頭囲(cm)55~62帽体ポリカーボネート樹脂使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • 静電安全靴 エコスペック ESG3890 eco ブルー ミドリ安全

    静電安全靴 エコスペック ESG3890 eco ブルー

    ミドリ安全
    12,980税込14,278
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ローカットブルー質量(g)720種類静電安全靴材質(アッパー)人工皮革(リサイクル)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底機能静電、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)PEカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • アメリカンタイプヘルメット ミドリ安全

    アメリカンタイプヘルメット

    ミドリ安全(36件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルムを持つロングセラーモデルです。 トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保しています。 脱げ防止機構でより安全です。 雨天時の雨だれを防止するレインガード付です。
    用途一般作業、電気作業用仕様M型ワンタッチアゴバンド脱げ防止機構衝撃吸収ライナー付国家検定合格品材質ABS質量(g)395種類アメリカン内装SC-1BN・RA内装(テープ)適合頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーありひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • 耐熱手袋W ミドリ安全

    耐熱手袋W

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
    用途短時間の過熱物の持ち運び等。材質袖口部分:ポリエステル、ゴム黄白材質(裏)綿、ナイロン耐熱温度(℃)370材質(表)100%メタ系アラミドゲージ数外側10ゲージ、内側7ゲージ
  • 安全長靴 MPB-7700 ミドリ安全

    安全長靴 MPB-7700

    ミドリ安全(9件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1足
    当日出荷
    フード付で、長靴内部への水や塵の侵入を防ぎます。 安全性や機能性はもとより、デザイン性でワークシーンを演出します。
    仕様フード付質量(kg)2ブラック/グレー種類安全長靴長さ(cm)40材質(甲被)合成ゴム標準質量(g/片足)1000足幅EEE材質(底部)合成ゴム材質(先芯)靴タイプ長靴
  • 脚絆 メッシュ ML-106 マジック式 ミドリ安全

    脚絆 メッシュ ML-106 マジック式

    ミドリ安全(14件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1組
    当日出荷
    メッシュタイプで通気性抜群です。
    用途ズボンの裾の巻き込み防止、鉄鋼業、造船業などに厚さ(mm)0.7ブラックタイプマジック式丈(cm)16特性通気性
  • 帽子用インナーキャップ バンド付き ミドリ安全

    帽子用インナーキャップ バンド付き

    ミドリ安全
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ペットボトルのキャップから作った布帽子に入る頭部保護用インナーキャップです。 作業用布帽子等に「安全性」をプラスします。 主原料に再生樹脂を使用し、環境に配慮した仕様です。 帽子の内側にインナーキャップとして使用することで、衝撃から頭部を守ります。
    用途軽作業での頭部保護に。ブラックサイズフリー質量(g)81適合サイズメーカー布帽子:S~LL(55~61cm)適合頭囲(cm)53~62
  • 長靴用甲プロテクター B2長靴 ミドリ安全

    長靴用甲プロテクター B2長靴

    ミドリ安全(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組(2枚)
    当日出荷
    落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、先芯入長靴用甲プロテクタです。
    用途先芯入りの長靴に装着し、落下物から足の甲を保護。トラスコ品番405-8798材質芯材:アルミ、バンド:革/ゴム寸法(mm)縦112、横170(展開時)質量(g)240サイズ(cm)26~28質量(g/組)240
  • 耐切創手袋 カットガード210MQ ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガード210MQ

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
    用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として仕様すべり止め:あり材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴムゲージ数21耐切創性X/C
  • ポリエステル手袋 (指先コート) SPU-131N ミドリ安全

    ポリエステル手袋 (指先コート) SPU-131N

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10双)
    当日出荷
    ゴム3層コートで、破れやすい指先の摩耗強度を1層コートの7倍以上にしました。
    用途電子部品、精密機器の組立、検査入数(双)10機能耐摩耗性コーティング指先材質(繊維部)ポリエステル材質(樹脂部)ポリウレタン
関連キーワード
...