カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(8)
絞り込み
ブランド
  • ミドリ安全
  • K.B.STYLE(2)
  • アズピュア(アズワン)(2)
  • シモン(1)
  • TULTEX(タルテックス)(1)
  • ムーンスター(1)
  • 竹虎(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「css-16si」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電スニーカー エレパス マジックタイプ ミドリ安全静電スニーカー エレパス マジックタイプミドリ安全(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1足
当日出荷から翌々日出荷
安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。
ホワイト足幅3E形状ローカット種類静電スニーカー材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)300(26.0cm)機能静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
静電作業靴 エレパス クール ミドリ安全静電作業靴 エレパス クールミドリ安全(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1足
当日出荷から5日以内出荷
安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
ホワイト足幅3E種類静電靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)230(26.0cm)機能静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(先芯)なし靴タイプサンダル
静電作業靴 エレパス M101 ミドリ安全静電作業靴 エレパス M101ミドリ安全(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1足
当日出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に足幅EEEホワイト規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠形状ローカット種類静電作業靴材質(アッパー)ビニールレザー材質(ソール)PVC機能静電材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
静電作業靴 PS-01S ミドリ安全静電作業靴 PS-01Sミドリ安全(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
足幅3E質量(g)490種類静電靴規格JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(ソール)新発泡ポリウレタン1層材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω標準質量(g/片足)490機能静電気防止、通気性靴タイプサンダル
静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S ミドリ安全静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615Sミドリ安全(21件のレビュー)
6,698税込7,368
1足
当日出荷
超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足幅3E形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
静電・軽快安全靴 CF ミドリ安全静電・軽快安全靴 CFミドリ安全(6件のレビュー)
9,098税込10,008
1足
当日出荷
冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。 靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
ブラック足幅3E材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1形状ローカット種類静電安全靴機能静電気防止、クッション性、耐久性甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
軽量メディカル作業靴 CSS-01N ミドリ安全軽量メディカル作業靴 CSS-01Nミドリ安全
5,498税込6,048
1足
翌々日出荷から5日以内出荷
超軽量タイプなので長時間の着用でも疲れにくいです。消臭・抗菌防臭・防カビ効果で靴内を清潔に保ちます。通気メッシュでムレを逃します。
用途看護師、介護士足幅EEE形状ローカット種類作業靴甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
メディカル作業靴 CSS-308静電 ミドリ安全メディカル作業靴 CSS-308静電ミドリ安全(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
翌々日出荷から5日以内出荷
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効果的に逃します。クッション性、ホールド性に優れた2層EVAソールです。
用途看護師、介護士ホワイト足幅EEE形状ローカット質量(g)600種類静電靴材質(ソール)EVA2層/合成ゴム機能耐滑、静電、通気性、軽量、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T 8103一般静電作業靴に準拠材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー