カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(8)
  • 医療(5)
絞り込み
ブランド
  • ミドリ安全
  • アズピュア(アズワン)(5)
  • ゴールドウイン(1)
  • シモン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「css-300n」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-300NS-Wシリーズ ミドリ安全

    男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-300NS-Wシリーズ

    ミドリ安全
    5,398税込5,938
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
    材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)450(23.5cm)、560(26.0cm)※両足での重さ材質(底部)EVA2層/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 静電スニーカー エレパス マジックタイプ ミドリ安全

    静電スニーカー エレパス マジックタイプ

    ミドリ安全(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。
    形状ローカットホワイト種類静電スニーカー材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)300(26.0cm)機能静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)足幅3E材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-306NS-Wシリーズ ミドリ安全

    男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-306NS-Wシリーズ

    ミドリ安全
    5,398税込5,938
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
    材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)470(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ材質(底部)EVA2層/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • メディカルエレパススプリングジョイ CSS-700Si 静電 ミドリ安全

    メディカルエレパススプリングジョイ CSS-700Si 静電

    ミドリ安全
    7,998税込8,798
    1足
    翌々日出荷
    跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用しました。「SJフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。人体に帯電した静電気を常時床面で放電させる静電気帯電防止性能があります。夜間勤務で気になる歩行時の音鳴りを軽減する靴底です。
    用途看護師用。介護士用。トラスコ品番337-9327形状ローカットホワイトサイズ(cm)27材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA(SJフォーム)/合成ゴム機能クッション性・静電気帯電防止性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)足幅EEE材質(インソール)PEカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • メディカル作業靴 CSS-308静電 ミドリ安全

    メディカル作業靴 CSS-308静電

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効果的に逃します。クッション性、ホールド性に優れた2層EVAソールです。
    用途看護師、介護士形状ローカットホワイト質量(g)600種類静電靴材質(ソール)EVA2層/合成ゴム機能耐滑、静電、通気性、軽量、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T 8103一般静電作業靴に準拠足幅EEE材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 静電作業靴 エレパス クール ミドリ安全

    静電作業靴 エレパス クール

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
    ホワイト種類静電靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)230(26.0cm)機能静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)足幅3E材質(先芯)なし靴タイプサンダル
  • 静電作業靴 エレパス M101 ミドリ安全

    静電作業靴 エレパス M101

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1足ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
    用途クリーンルームでの作業に形状ローカットホワイト足幅EEE材質(先芯)なし靴タイプスニーカー
  • メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-16SiS-Wシリーズ ミドリ安全

    メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-16SiS-Wシリーズ

    ミドリ安全
    5,998税込6,598
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    人体に帯電した静電気を常時床面で放電させる静電気帯電防止性能。(JIS T8103 一般静電作業靴に準拠した静電性能を持っています。)。靴底のブロックの角を丸くし、角度を変える事により音なりがしにくくなりました。履き口を広めに設計しているので手を使わずに脱ぎ履きができ、汚れや感染の予防になります。つま先にメッシュを使用していないので、薬品や血液の付着からつま先を守る設計です。甲被のサイドに通気性の良いメッシュを使用。靴底にも通気孔がついて靴内のムレを緩和させます。軽量でクッション性に優れたエアクッションソール&インソールで長時間の勤務でも疲労を軽減できます。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを中敷に施しました。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。落下物からつま先を守る性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
    材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 静電作業靴 ELEPASS307 ミドリ安全

    静電作業靴 ELEPASS307

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    滑りにくい靴底を採用しました。 長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。 通気性に優れたメッシュを使用しました。
    形状ローカットホワイト材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA/合成ゴム機能静電、耐滑性、通気性、軽量、かかと衝撃吸収、クッション性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)足幅EEE材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • メディカルエレパススプリングジョイ 静電 ホワイト CSS-700SiS-Wシリーズ ミドリ安全

    メディカルエレパススプリングジョイ 静電 ホワイト CSS-700SiS-Wシリーズ

    ミドリ安全
    6,198税込6,818
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。つま先保護性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
    材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)420/両足(23.5cm基準)材質(底部)EVA(SJフォーム)/合成ゴム材質(中敷)PEカップインソール(抗菌・防臭)
  • 静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S ミドリ安全

    静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S

    ミドリ安全(21件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1足
    当日出荷
    超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
    形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定足幅3E材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 男女兼用 メディカルエレパス 静電 CSSシリーズ ミドリ安全

    男女兼用 メディカルエレパス 静電 CSSシリーズ

    ミドリ安全
    5,398税込5,938
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    人体に帯電した静電気を靴底から素早く逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。
    ホワイトサイズ材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)460(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ材質(底部)EVA2層/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 静電・軽快安全靴 CF ミドリ安全

    静電・軽快安全靴 CF

    ミドリ安全(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1足
    当日出荷
    冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。 。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。 。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
    形状ローカットブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)機能静電気防止、クッション性、耐久性JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴