カテゴリ

  • 手袋(18)
    • 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋(9)
    • ステンレス 耐切創手袋(1)
    • その他耐切創手袋(8)
絞り込み
耐切創性
  • レベル2(1)
  • レベル3(4)
  • レベル5(4)
  • レベルB(1)
  • レベルC(3)
  • レベルD(1)
  • レベルF(8)
機能
  • 機能タッチパネル対応(1)
  • 機能伸縮性・柔軟性(4)
  • 機能低発塵性(7)
  • 機能耐久性(3)
  • 機能耐切創・耐突刺(17)
  • 機能耐摩耗性(3)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能通気性・透湿性(6)
色
  • 色グレー(5)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(4)
サイズ
  • L(17)
  • LL(15)
  • M(17)
  • S(15)
  • SS(3)
材質
  • ケブラー・アラミド(1)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(2)
  • ポリエチレン(15)
  • 塩化ビニール(2)
  • 天然ゴム(3)
入数
  • 1(6)
  • 10(1)
1・10
ゲージ数
  • ゲージ数10(6)
  • ゲージ数13(7)
  • ゲージ数15(1)
  • ゲージ数18(2)
  • ゲージ数21(1)
10・13・15・18・21
全長(cm)
  • 17.5(2)
  • 18(1)
  • 18.5(2)
  • 19(1)
  • 19.5(2)
  • 20(3)
  • 20.5(2)
  • 21(7)
  • 21.5(5)
  • 22(2)
  • 22.5(3)
  • 22.6(1)
  • 23(6)
  • 23.5(5)
  • 24(5)
  • 24.5(7)
  • 25(2)
  • 25.5(2)
  • 26(2)
  • 26.5(2)
17.5・18・18.5・19・19.5・20・20.5・21・21.5・22・22.5・22.6・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・全長(cm)をもっと見る
ブランド
  • ミドリ安全
  • eureka(エウレカ)(3)
  • ユニワールド(10)
  • 富士手袋工業(天牛)(14)
  • シモン(10)
  • ハネウェル(16)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(35)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(4)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • イチネンTASCO(1)
  • アンセル(82)
  • UVEX(ウベックス)(66)
  • TRUSCO(64)
  • アトム(46)
  • ウィード(Wonder Grip)(36)
  • ATG(35)
  • MECHANIX WEAR(27)
  • HEXARMOR(ヘックスアーマー)(24)
  • GranberG(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
エコマーク認定
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en388」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐切創性手袋 カットガードF130 ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガードF130

    ミドリ安全
    ¥1,198税込¥1,318
    1双
    当日出荷
    最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)。手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。高強度かつしなやか、作業性も良好です。
    用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋仕様すべり止め:あり材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.5色グレー/ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴムゲージ数13耐切創性X/F
  • 耐切創手袋 カットガード210MQ ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガード210MQ

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1双
    当日出荷
    ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
    用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として仕様すべり止め:あり材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1色ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴムゲージ数21耐切創性X/C
  • 耐切創手袋 カットガードG132 ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガードG132

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1双
    当日出荷
    ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。 裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
    用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3規格EN388 2016機能耐切創、伸縮性、低発塵性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
  • 耐切創手袋 カットガードG150 ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガードG150

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1双
    当日出荷
    裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。 ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
    用途自動車関連、設備メンテナンス仕様【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3厚さ(mm)1.0規格EN388 2016機能耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他
  • 耐切創手袋 カットガード130V ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガード130V

    ミドリ安全
    ¥1,098税込¥1,208
    1双
    当日出荷
    耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。繰り返し洗濯して使用できます。長繊維を使用しているため低発じんです。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。
    用途自動車関連。ガラス関連。材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.1色ホワイト規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、低発塵性、通気性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他ゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
  • 耐切創性手袋 カットガード F102NF ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガード F102NF

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1双
    当日出荷
    高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
    用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:無し厚さ(mm)1.2規格EN388 2003、EN388 2016適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他耐切創性5、X/F特性耐切創
  • 耐切創性手袋 カットガード 132NFV ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガード 132NFV

    ミドリ安全
    ¥799税込¥879
    1双
    当日出荷
    従来のノンコートタイプよりもグリップ力に優れた手袋です。耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ノンコート(コーティングなし)タイプのため、樹脂部の脱落による異物混入の心配がありません。ニトリル手袋の下履きとしてもお使いいただけます。制菌性能のある手袋です。
    材質ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、ポリウレタン、ゴム厚さ(mm)1.2色ブルー規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、耐光性、耐薬品性材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、ポリウレタン、ゴムゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
  • 耐切創性手袋 カットガード182 ブルー 最薄手タイプ ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガード182 ブルー 最薄手タイプ

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(10双)
    当日出荷
    カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。
    用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。厚さ(mm)0.8規格EN388 2016材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
  • 耐切創性 耐衝撃性手袋 13ゲージ ミドリ安全

    耐切創性 耐衝撃性手袋 13ゲージ

    ミドリ安全
    ¥3,198税込¥3,518
    1双
    当日出荷
    耐切創性と耐衝撃性の安全性能です。原手は13ゲージの薄手です。バサルト繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
    用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック規格EN388 2016:4X42DP、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル2機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、無機繊維(バサルト繊維)、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴムゲージ数13耐切創性X/D
  • 耐切創性手袋 カットガードF102 ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガードF102

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1双
    当日出荷
    最高レベルの耐切創性能です。
    用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに仕様すべり止めなし厚さ(mm)1.5機能耐切創、通気性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果なし
  • ステンレスワイヤー手袋 Lサイズ 左右兼用片手のみ(インナー手袋付き) ミドリ安全

    ステンレスワイヤー手袋 Lサイズ 左右兼用片手のみ(インナー手袋付き)

    ミドリ安全
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    100%ステンレスワイヤーで手をしっかりガード。鉄鋼業やガラスの取り扱いなど切創リスクが高い現場や、警備業などでの防犯対策などに。ステンレス100%で編んだ手袋です。※手首部除く。高い切創強度を持っています。左右兼用で使えて経済的です。
    用途鉄鋼業や、ガラスの取扱い等の切創リスクの高い現場に。警備業などでの安全対策に。仕様すべり止め:無し厚さ(mm)12タイプ左右兼用片手のみ材質(繊維部)ワイヤー手袋:ステンレス繊維、ポリエステル、ゴム、インナー手袋:ポリエステル、ゴムEN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F
  • 耐切創性 耐衝撃性手袋 ミドリ安全

    耐切創性 耐衝撃性手袋

    ミドリ安全
    ¥3,198税込¥3,518
    1双
    当日出荷
    耐切創性の安全性能です。原手は18ゲージの超薄手です。ガラス繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
    用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック規格EN388 2016:3X42C、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル1機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン、天然ゴムゲージ数18耐切創性X/C
  • 耐切創手袋 カットガードW102 ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガードW102

    ミドリ安全
    ¥1,698税込¥1,868
    1双
    当日出荷
    ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ®)を使用しているので耐久性が高いです。
    厚さ(mm)1.3材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
  • 耐切創手袋 カットガード130BV ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガード130BV

    ミドリ安全
    ¥1,298税込¥1,428
    1双
    当日出荷
    カットガード130Vの黒コーティングタイプで、汚れが目立ちにくいです。耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。長繊維を使用しているため低発じんです。
    用途自動車関連。ガラス関連。材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.1色ブラック/ホワイト規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、低発塵性、通気性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他ゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
  • 耐切創性手袋 カットガード F102ロング ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガード F102ロング

    ミドリ安全
    ¥1,298税込¥1,428
    1双
    当日出荷
    ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
    仕様10ゲージシームレス編厚さ(mm)1.2材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果無しEN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
  • 耐切創手袋 カットガード132V ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガード132V

    ミドリ安全
    ¥8,398税込¥9,238
    1袋(10双)
    当日出荷
    カットガード130Vのノンコートタイプです。耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。インナー手袋に最適です。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発塵です。繰り返し洗濯して使用できます。
    用途自動車関連。ガラス関連。廃棄物処理。材質ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他厚さ(mm)0.9色ホワイト規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、低発塵性材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他ゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
  • 耐切創手袋 カットガードW102 ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガードW102

    ミドリ安全
    ¥1,698税込¥1,868
    1双
    当日出荷
    ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ(R))を使用しているので耐久性が高いです。
    用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
  • 耐切創性手袋 カットガード F102NFロング ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガード F102NFロング

    ミドリ安全
    ¥1,198税込¥1,318
    1双
    当日出荷
    高い耐切創性と低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロントを使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
    材質ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ステンレス繊維、ポリエステル(ナノフロント(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム厚さ(mm)1.2色ブルー規格【EN388 2003】カットレベル:5(参考値)【EN388 2016】カットレベル:X・Fゲージ数10耐切創性X/F