カテゴリ
- 安全靴・作業靴(10)
- クリーンルーム用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- ミドリ安全
- MCC(MaxClean)(1)
- TULTEX(タルテックス)(1)
- アズピュア(アズワン)(2)
- ゴールドウイン(1)
- シモン(2)
- 千代田通商(1)
- 東洋リントフリー(1)
「gcr596」の検索結果



安全靴 MSN395静電
ミドリ安全¥7,998~税込¥8,798~1足当日出荷から4日以内出荷発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
静電スニーカー エレパス マジックタイプ
ミドリ安全(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981足当日出荷安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。形状ローカット色ホワイト種類静電スニーカー材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)300(26.0cm)機能静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)足幅3E材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯)
ミドリ安全(18件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1足当日出荷人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)機能耐滑JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴


静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S
ミドリ安全(21件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681足当日出荷超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定足幅3E材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
静電・軽快安全靴 CF
ミドリ安全(6件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1足当日出荷冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。 。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。 。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。形状ローカット色ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)機能静電気防止、クッション性、耐久性JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP
ミドリ安全¥14,980~税込¥16,478~1足当日出荷から9日以内出荷足裏形状でフィットする3Dフットベットにより、足ブレが少なく安定した姿勢維持と歩行が可能です。かかと部は納まりが良くなり、効率よく衝撃を吸収するので足への負担を軽減します。又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減します。つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。エッジの欠け、脱落を防ぎます。色ホワイト材質(アッパー)人工皮革機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S足幅3E材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプハーフブーツ
トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード
ミドリ安全(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781足当日出荷破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。脱着が容易なファスナータイプです。洗濯することが出来ます。材質(筒部)ポリエステル、ポリエステルメッシュ色ホワイト種類クリーン静電セーフティシューズ材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル標準質量(g/片足)435(26.0cm)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格足幅3E材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1


静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S
ミドリ安全(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1足当日出荷から3日以内出荷人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。形状ローカット材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー


クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781着当日出荷から翌々日出荷肩部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減しました。「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます。股部の「フル開脚仕様」が、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになりました。首元は片手で楽に着脱できるテーピースナッパーを採用しました。用途作業者からの発じんとESD防止対策。タイプつなぎ服
先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電
ミドリ安全(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1足当日出荷から3日以内出荷人体に帯びた静電気を靴底から逃すことで、スパークを防止し、静電気による粉体などの付着も抑えます。 靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。 グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。 目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。用途印刷工場、食品工場、厨房、食堂、清掃作業形状ローカット色ホワイト種類静電セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム機能軽量、クッション性、耐滑性、静電気防止、軽量、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T 8103一般静電保護靴に準拠足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
静電作業靴 エレパス M103
ミドリ安全(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1足当日出荷から4日以内出荷靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。用途クリーンルームでの作業に材質甲被:ビニールレザー/メッシュ、靴底:PVC形状ローカット色ホワイト種類静電作業靴規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠機能静電靴、通気性足幅EEE材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー