カテゴリ
- 安全保護具(11)
絞り込み
ブランド
- ミドリ安全
- メディアカバーマーケット(1,740)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- CIO(53)
- サンワサプライ(38)
- Mate(19)
- セコ・ツールズ・ジャパン(15)
- CKD(11)
- YARD FORCE(10)
- 三菱電機(9)
- StarTech.com(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- 鶴見製作所(8)
- HARIO(8)
- トリニティ(8)
- オリンパス(7)
- Intelligent LED Solutions(7)
- イマオコーポレーション(6)
- タンガロイ(6)
- ブランドをもっと見る
「lsc」の検索結果
特価

女性用ヘルメット LSC-11PCLV
ミドリ安全¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から25日以内出荷女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。ムレを軽減する通気孔付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。用途飛来・落下物用長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)375
女性用ヘルメット LSC-11PCL
ミドリ安全¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。用途飛来・落下物用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収ライナーなし、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)375頭囲(cm)51~60使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
女性用ヘルメット LSC-11PCLV α
ミドリ安全¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から9日以内出荷女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。ムレを軽減する通気孔付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。用途飛来・落下物・墜落時保護用長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)395
女性用ヘルメット LSC-11PCL α
ミドリ安全¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から9日以内出荷女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。用途飛来・落下物・墜落時保護用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)395頭囲(cm)51~60使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
女性用FRP製ヘルメット LSC-11F
ミドリ安全¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐薬品性に優れたヘルメットです。女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。同型の標準タイプと比べて、軽量化を実現し、着用時の首や身体への負担を軽減します。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。用途飛来・落下物用。仕様上下可変式ヘッドバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品質量(g)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×217×159
女性用FRP製ヘルメット LSC-11F α
ミドリ安全¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐薬品性に優れたヘルメットです。女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。同型の標準タイプと比べて、軽量化を実現し、着用時の首や身体への負担を軽減します。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。用途飛来・落下物・墜落時保護用。仕様上下可変式ヘッドバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品材質FRP質量(g)370種類アメリカン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×217×159耐衝撃性衝撃吸収ライナー付頭囲(cm)51~60使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ヘルメット 小サイズ LSC-11FS RAS KP
ミドリ安全¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から30日以内出荷ロングヘアーに対応した後頭部形状です。着用時の首や身体への負担を軽減する軽量タイプです。飛来物から目を保護するシールド面内蔵です。用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに材質帽体:FRP、シールド面:ポリカーボネート頭囲(cm)47~56通気孔無しシールド色クリア
交換用 ヘルメット内装品 SC-19PCLS シールド面(面のみ)
ミドリ安全¥1,798税込¥1,9781個当日出荷SC-19PCLSシリーズ対応の交換用シールド面のみです。トラスコ品番257-2476適合機種SC-19PCLSシリーズ
ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLSRA3α
ミドリ安全¥9,398税込¥10,3381個当日出荷シールド面にミラーコーティングを施すことで、可視光線の透過率を50%に軽減し、屋外作業などにおける眩しさによる危険を防止します。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 (従来品比+63mm) 安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。 帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。 後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用、(使用電圧7000V以下)仕様通気孔:なし、衝撃吸収ライナー:あり、衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構トラスコ品番120-0494質量(g)510タイプシールド面付規格国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52.5~63使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2
ミドリ安全¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から30日以内出荷帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
IDケース付ヘルメット(ワイドシールド付) SC-19PCLS-ID RA3 α
ミドリ安全¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様IDケース付・シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング・新型RAバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品質量(g)570寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148適合カードサイズ(mm)縦59~63×横95.5×厚さ0.6