カテゴリ
- 安全保護具(3)
絞り込み
ブランド
- ミドリ安全
- モノタロウ(1)
- ツヨロン(藤井電工)(5)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4)
- サンコー(タイタン)(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- 谷沢製作所(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- KH(基陽)(1)
- 創建(1)
「mhs-10h」の検索結果
特価

メッシュハーネス MHT-1-M/L
ミドリ安全¥22,980税込¥25,2781本当日出荷ミドリ安全と3M社のコラボレーションで誕生したフルハーネスです。個々の体型に合わせて胸ベルトの高さを適切な位置に調整できる可動式胸ベルトを採用しました。上部に引っ張るだけでベルトを締めることが出来るパラシュート式ベルトアジャスターを装備しています。薄型で、周囲の突起に引っ掛かりにくい構造です。糸の一部が切れても伝搬しにくい縫製技術で、落下衝撃に耐える充分な強度を持たせています。背中にメッシュが付いているので、上下・左右・前後の判別が簡単です。メッシュはベルトの絡みを防ぐので、簡単に装着ができ、誤装着防止にもつながります。用途高所作業での墜落制止用。トラスコ品番257-4157材質肩・腿・胸ベルト:ポリエステル、腿・胸バックル:金属製ワンタッチ、D環:スチール色ネイビーサイズM/L質量(g)1360ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用質量(kg)128腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無
常時巻取り式と伸縮式の2丁掛けランヤード 伸縮式1.6 MHLYS-RCRNEX-56DJMRシリーズ
ミドリ安全¥22,980~税込¥25,278~1本18日以内出荷常時巻取式と伸縮式の2丁掛けランヤードです。 伸縮式ランヤードの長さは約1.6mです。 ストラップには常に巻取テンションが掛かっており、ロック機構と相まって落下距離を最短に抑えられる仕様のランヤードです。 使わないときは短く縮んでいるため、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。