カテゴリ
- 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
- ミドリ安全
- ニッサン(2)
- 三菱ふそう(1)
- 日本ケミコン(1)
- フジパーツ(1)
「mp-822」の検索結果
特価

二眼型 保護メガネ MP-822
ミドリ安全(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷高性能曇り止めのV+コートを採用しています。ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。レンズに防曇加工が施されています。形状二眼型幅(mm)146高さ(mm)47質量(g)28レンズ色クリアレンズ形状両面曇り止め機能曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可コーティング高性能曇り止めコート材質(レンズ)くもり止めレンズレンズ厚さ(mm)2.3
二眼型 保護メガネ
ミドリ安全(30件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3