カテゴリ
- 安全保護具(5)
- 安全靴・作業靴(3)
- 防災用品(2)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- ミドリ安全
- SMC(3,316)
- MICROCHIP(30)
- ナビス(アズワン)(26)
- ダイヤトレンド(25)
- オリバー(24)
- KEMET(12)
- Texas Instruments(11)
- 三菱電機(10)
- 雅(10)
- コミネ(9)
- STMicro(9)
- 修理(8)
- HIOKI(日置電機)(7)
- FUNAHASHI(7)
- 富山住友電工(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「nv-s」の検索結果

耐切創性 防火手袋 (人工皮革・滑り止めタイプ)
ミドリ安全¥8,698~税込¥9,568~1双当日出荷から9日以内出荷手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。用途消防・防災活動厚さ(mm)1.5入数(双)1耐切創性3滑り止め効果あり
JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズ
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781足当日出荷から5日以内出荷環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。形状ローカット色ネイビー質量(g)標準:780/両足(26.0cm)材質(甲被)人工皮革(リサイクル)JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S靴底発泡ポリウレタン2層底グリーン購入法適合中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ
JSAA A種認定 高反発作業靴 Quantum leap 静電 QL-15S-NVシリーズ
ミドリ安全¥9,998~税込¥10,998~1足当日出荷から5日以内出荷体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安心な性能です。地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい新たなミッドソール「QLフォーム」を開発。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソール。5段階で示す滑りにくさを表す耐滑区分では最高のレベル5。底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付き。傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。ワイドで履きやすい樹脂先芯を使用。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。規格JSAA A種認定材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能制電、耐滑、軽量標準質量(g)800/両足(26.0cm基準)材質(底部)EVA(QLフォーム)/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
雨衣 レインベルデN 帯電防止JIS規格品 ゴアテックス 下衣 ネイビー RAIN VERDE N-NV-SITAシリーズ
ミドリ安全¥18,980税込¥20,8781着6日以内出荷から7日以内出荷防水透湿素材として最高水準のゴアテックス生地を使用。、面ファスナーで裾幅を調整できるので、靴を履いたまま下衣の着脱が可能。、家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能。、※上下別売りです。
PC製ヘルメット クリアバイザー SC-11PCLRAシリーズ
ミドリ安全¥3,998税込¥4,3981個18日以内出荷頭側から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散します。、クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。仕様●PC(ポリカーボネート)●425g●頭囲:55~62cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●国家検定合格品●衝撃吸収ライナー:なし●飛来・落下物/電気用
PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔 SC-11PCLVRAシリーズ
ミドリ安全¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から18日以内出荷頭側から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散します。、クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。仕様●PC(ポリカーボネート)●425g●頭囲:55~62cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●国家検定合格品●衝撃吸収ライナー:なし●飛来・落下物用
静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781足当日出荷から5日以内出荷体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。 JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。 地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。 「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。 水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。 滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。 底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。 傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
軽作業帽(シールド面付)
ミドリ安全¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷から20日以内出荷目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です。シールド面は歪みの少ないポリカーボネート製です。傷のつきにくい両面ハードコート仕上で、視界良好です。めがねの併用が可能です。使用時以外はシールド面を収納することで、シールド面が長持ちします。シールド面は、ワンタッチで交換が可能です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。用途軽作業での頭部保護、飛来物からの目の保護仕様ワイドシールド面(収納式)/軽量RAバンド長さ(mm)265幅(mm)221高さ(mm)140質量(g)295頭囲(cm)53~62
雨衣 レインベルデN 帯電防止JIS規格品 ゴアテックス 上衣 ネイビー RAIN VERDE N-NV-UEシリーズ
ミドリ安全¥35,980税込¥39,5781着6日以内出荷から7日以内出荷防水透湿素材として最高水準のゴアテックス生地を使用。、ボタンで着脱可能なヘルメット対応襟フード。両脇の調節ゴムと後頭部の面ファスナーで頭にフィットします。、面ファスナーで袖口の幅を調整することが可能です。、家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能。、手袋を左右にしたままでも容易に出し入れが可能な両脇大容量ポケット。、※上下別売りです。