カテゴリ

  • 安全保護具(9)
絞り込み
ブランド
  • ミドリ安全
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,431)
  • プラス[家具](45)
  • ERECTA(エレクター)(20)
  • 神保電器(12)
  • KH(基陽)(11)
  • M&H(10)
  • CKD(9)
  • スバル(8)
  • DICプラスチック(8)
  • NAKATAKI(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • PLUS(プラス)[文具](6)
  • ELPA(5)
  • SONY(ソニー)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • uni(三菱鉛筆)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pw-b」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABS製ヘルメット 高通気タイプ ミドリ安全

    ABS製ヘルメット 高通気タイプ

    ミドリ安全
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。 サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂頭囲(cm)55~62仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド長さ(mm)282幅(mm)221高さ(mm)162質量(g)415機構脱げ防止機構使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • ABS製ヘルメット(通気孔付) ミドリ安全

    ABS製ヘルメット(通気孔付)

    ミドリ安全
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    大きなベンチレーションで、頭部のムレを効果的に軽減します。コンパクトな帽体設計で、狭所作業に最適です。新しいカラーバリエーションで、あらゆるカラーコーディネートに対応します。
    用途飛来・落下物・墜落時保護用衝撃吸収ライナーあり通気孔ありひもタイプワンタッチ質量(g)410使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • PC製ヘルメット (透明バイザータイプ・高通気タイプ ) ミドリ安全

    PC製ヘルメット (透明バイザータイプ・高通気タイプ )

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。耳当たりを防止し、気流が入りやすいサイド構造です。クリアバイザーで上方視界を確保します。
    用途飛来・落下物・墜落時保護用。種類アメリカン衝撃吸収ライナー通気孔ありひもタイプワンタッチ材質(帽体)ポリカーボネイト樹脂仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構質量(g)445寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)244×290×160使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • PC製ヘルメット(透明バイザータイプ) ミドリ安全

    PC製ヘルメット(透明バイザータイプ)

    ミドリ安全
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良によるストレスや事故を低減します。高さを抑えたトップガードが、作業時のぶつけ・ひっかけを防ぎます。やや末広がりな帽体デザインがヘルメット内の空気の出入りをしやすくし、ムレや熱のこもりを防ぎます。取り外しが簡単な新型内装で、力を入れずに内装の脱着ができます。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。
    用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)衝撃吸収ライナーありひもタイプワンタッチ頭囲(cm)55~62仕様衝撃吸収ライナー付/RAバンド/M型ワンタッチあごバンド長さ(mm)290幅(mm)224高さ(mm)143質量(g)440使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 ミドリ安全

    ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2

    ミドリ安全
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。
    用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
  • ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2 ミドリ安全

    ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2

    ミドリ安全
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。
    用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
  • ヘルメット Windflowシリーズ SC-11PCL RA3-UP ミドリ安全

    ヘルメット Windflowシリーズ SC-11PCL RA3-UP

    ミドリ安全
    5,198税込5,718
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
    用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。墜落時保護用。仕様国家検定合格品質量(g)480通気孔なし
  • PC製ヘルメット クリアバイザー・KP付 侍II SC-21PCL RA3 KP SAMURAI-IIシリーズ ミドリ安全

    PC製ヘルメット クリアバイザー・KP付 侍II SC-21PCL RA3 KP SAMURAI-IIシリーズ

    ミドリ安全
    5,398税込5,938
    1個
    18日以内出荷
    バイザー部分には、歪みが少なくクリアな上方視界を提供する、ベンド(弓なり)&ショート形状を採用。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、着脱が比較的、用意に行えるテープ内装タイプです。内装のお手入れが簡単に行え快適にご使用いただけます。、KPとは発泡スチロール等で作られたヘルメット内部に装着する衝撃吸収用パッドです。KPをつけることにより頭部への衝撃を軽減することができます。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
  • PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔・KP付 侍II SC-21PCLV RA3 KP SAMURAI-IIシリーズ ミドリ安全

    PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔・KP付 侍II SC-21PCLV RA3 KP SAMURAI-IIシリーズ

    ミドリ安全
    5,998税込6,598
    1個
    18日以内出荷
    バイザー部分には、歪みが少なくクリアな上方視界を提供する、ベンド(弓なり)&ショート形状を採用。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、着脱が比較的、用意に行えるテープ内装タイプです。内装のお手入れが簡単に行え快適にご使用いただけます。、KPとは発泡スチロール等で作られたヘルメット内部に装着する衝撃吸収用パッドです。KPをつけることにより頭部への衝撃を軽減することができます。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
ヘルメットカテゴリ