カテゴリ
- 安全保護具(7)
絞り込み
ブランド
- ミドリ安全
- モノタロウ(2)
- DICプラスチック(12)
- KH(基陽)(11)
- M&H(10)
- ダイヤトレンド(6)
- SPRESENSE(6)
- SONY(ソニー)(5)
- ビデオセンシング(5)
- uni(三菱鉛筆)(4)
- ナカバヤシ(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- ヒロセ(3)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(3)
- オキナ(2)
- コクヨ(2)
- マクセル(2)
- Yamato(大和製衡)(2)
- キャンブロ(2)
- 摂津金属工業(2)
- ブランドをもっと見る
「pwb」の検索結果
特価

PC製ヘルメット (透明バイザータイプ・高通気タイプ )
ミドリ安全(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。耳当たりを防止し、気流が入りやすいサイド構造です。クリアバイザーで上方視界を確保します。用途飛来・落下物・墜落時保護用。仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構材質(帽体)ポリカーボネイト樹脂質量(g)445種類アメリカン寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)244×290×160衝撃吸収ライナー付通気孔ありひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ABS製ヘルメット 高通気タイプ
ミドリ安全¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から25日以内出荷頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。 サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。用途飛来・落下物・墜落時保護用仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド材質帽体:ABS樹脂長さ(mm)282幅(mm)221高さ(mm)162質量(g)415機構脱げ防止機構頭囲(cm)55~62使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ABS製ヘルメット(通気孔付)
ミドリ安全¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から25日以内出荷大きなベンチレーションで、頭部のムレを効果的に軽減します。コンパクトな帽体設計で、狭所作業に最適です。新しいカラーバリエーションで、あらゆるカラーコーディネートに対応します。用途飛来・落下物・墜落時保護用質量(g)410衝撃吸収ライナーあり通気孔ありひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
PC製ヘルメット(透明バイザータイプ)
ミドリ安全¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から9日以内出荷クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良によるストレスや事故を低減します。高さを抑えたトップガードが、作業時のぶつけ・ひっかけを防ぎます。やや末広がりな帽体デザインがヘルメット内の空気の出入りをしやすくし、ムレや熱のこもりを防ぎます。取り外しが簡単な新型内装で、力を入れずに内装の脱着ができます。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収ライナー付/RAバンド/M型ワンタッチあごバンド長さ(mm)290幅(mm)224高さ(mm)143質量(g)440頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーありひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から30日以内出荷帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から30日以内出荷帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
ヘルメット Windflowシリーズ SC-11PCL RA3-UP
ミドリ安全¥5,198税込¥5,7181個30日以内出荷新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。墜落時保護用。仕様国家検定合格品質量(g)480通気孔なし