カテゴリ
- 安全保護具(9)
絞り込み
ブランド
- ミドリ安全
- コガネイ(72)
- 岩田製作所(36)
- フォーク(12)
- サンワサプライ(11)
- イマオコーポレーション(9)
- 富士電機(9)
- Murata Power Solutions(9)
- 三菱電機エンジニアリング(7)
- ダイニチ工業(6)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- SMC(5)
- BIG DAISHOWA(5)
- KSフィルター(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- MOXA(4)
- ラスタバナナ(4)
- サンキン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ブランドをもっと見る
「sc-s#3」の検索結果

ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLVSRA3α
ミドリ安全¥9,398税込¥10,3381個当日出荷シールド面にミラーコーティングを施すことで、可視光線の透過率を50%に軽減し、屋外作業などにおける眩しさによる危険を防止します。 優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。 (従来品に比べ、約3℃のヘルメット内部温度の低減が可能) 帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 (従来品比-30g) 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 (従来品比+63mm) 安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。 後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。用途飛来・落下物・墜落時保護用色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52.5~63仕様通気孔:あり、衝撃吸収ライナー:あり、衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構トラスコ品番120-0452質量(g)510タイプシールド面付規格国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2
ミドリ安全¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から30日以内出荷帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLSRA3α
ミドリ安全¥9,398税込¥10,3381個欠品中シールド面にミラーコーティングを施すことで、可視光線の透過率を50%に軽減し、屋外作業などにおける眩しさによる危険を防止します。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 (従来品比+63mm) 安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。 帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。 後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用、(使用電圧7000V以下)色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52.5~63仕様通気孔:なし、衝撃吸収ライナー:あり、衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構トラスコ品番120-0494質量(g)510タイプシールド面付規格国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
IDケース付ヘルメット SC-19PCL-ID RA3 α
ミドリ安全¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。種類アメリカン耐衝撃性衝撃吸収ライナー付材質PC(ポリカーボネート)頭囲(cm)52.5~63仕様IDケース付・新型RAバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品質量(g)475寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148適合カードサイズ(mm)縦59~63×横95.5×厚さ0.6使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から30日以内出荷帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
IDケース付ヘルメット(ワイドシールド付) SC-19PCLS-ID RA3 α
ミドリ安全¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様IDケース付・シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング・新型RAバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品質量(g)570寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148適合カードサイズ(mm)縦59~63×横95.5×厚さ0.6
ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCL RA3-UP
ミドリ安全¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷から30日以内出荷新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。墜落時保護用。仕様国家検定合格品材質PC(ポリカーボネート)質量(g)470頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナーあり通気孔なし使用区分電気絶縁用(使用電圧7000V以下)、飛来・落下物用、墜落時保護用
PC製ヘルメット クリアバイザー・KP付 侍II SC-21PCL RA3 KP SAMURAI-IIシリーズ
ミドリ安全¥5,398税込¥5,9381個18日以内出荷バイザー部分には、歪みが少なくクリアな上方視界を提供する、ベンド(弓なり)&ショート形状を採用。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、着脱が比較的、用意に行えるテープ内装タイプです。内装のお手入れが簡単に行え快適にご使用いただけます。、KPとは発泡スチロール等で作られたヘルメット内部に装着する衝撃吸収用パッドです。KPをつけることにより頭部への衝撃を軽減することができます。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔・KP付 侍II SC-21PCLV RA3 KP SAMURAI-IIシリーズ
ミドリ安全¥5,998税込¥6,5981個18日以内出荷バイザー部分には、歪みが少なくクリアな上方視界を提供する、ベンド(弓なり)&ショート形状を採用。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、着脱が比較的、用意に行えるテープ内装タイプです。内装のお手入れが簡単に行え快適にご使用いただけます。、KPとは発泡スチロール等で作られたヘルメット内部に装着する衝撃吸収用パッドです。KPをつけることにより頭部への衝撃を軽減することができます。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。