カテゴリ
- 安全保護具(4)
絞り込み
ブランド
- ミドリ安全
「sc13pcl」の検索結果
特価

PC製ヘルメット (透明バイザータイプ・高通気タイプ )
ミドリ安全(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。耳当たりを防止し、気流が入りやすいサイド構造です。クリアバイザーで上方視界を確保します。用途飛来・落下物・墜落時保護用。仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構材質(帽体)ポリカーボネイト樹脂質量(g)445種類アメリカン寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)244×290×160衝撃吸収ライナー付通気孔ありひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
PC製ヘルメット(透明バイザータイプ)
ミドリ安全¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から9日以内出荷クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良によるストレスや事故を低減します。高さを抑えたトップガードが、作業時のぶつけ・ひっかけを防ぎます。やや末広がりな帽体デザインがヘルメット内の空気の出入りをしやすくし、ムレや熱のこもりを防ぎます。取り外しが簡単な新型内装で、力を入れずに内装の脱着ができます。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収ライナー付/RAバンド/M型ワンタッチあごバンド長さ(mm)290幅(mm)224高さ(mm)143質量(g)440頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーありひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
ゴーグルクリップ MZ-54P 2個1組
ミドリ安全¥1,298税込¥1,4281組(2個)当日出荷ヘルメットのゴーグルを保持するためのクリップです。適合機種SC-11B・SC-1BN・SC-5BR・SC-13PCL・SC-11PCL・SC-13B・SC-11P・SC-11PLL・SC-19PCL長さ(mm)45幅(mm)15色ホワイト